| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611281529 Herst.-Nr.: 1281529 EAN/GTIN: 4044475293846 |
| | |
|
| | |
| - Ideal für den Einsatz in Kindergärten, Schulen und Vereinen
- Freie Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten
- Sammeln vielfältiger Bewegungserfahrungen
- Experimentieren und kreatives Gestalten
- Einfacher Aufbau ohne feste Verbindungen
Sport-Thieme Lüne-Combinato-Set "Vesti": Individuell gestaltenDas Sport-Thieme Lüne-Combinato-Set "Vesti" besteht aus 8 Elementen und einem Buch mit praktischen Spielideen. Die einzelnen Elemente sind aus lackiertem Fichtenholz gefertigt und lassen sich ohne feste Verbindungen schnell und einfach miteinander kombinieren. Ob Brücken, Stege, Wackelbrücken, Rutschen, Schiefe Ebenen, Wippen oder Karussells - die verschiedenen Elemente bieten abwechslungsreiche Gestaltungsmöglichkeiten. Hierbei können Kinder bei der Erschaffung Ihrer Spiel- und Bewegungslandschaft der Kreativität freien Lauf lassen. Das im Lieferumfang enthaltene Buch enthält Übungsbeispiele und weitere Anregungen für die nächste Bewegungslandschaft. Produktdetails zum Lüne-Combinato Vesti-Set:Prisma:- Lackiertes Fichtenholz mit rutschhemmendem Riffelgummi.
- LxBxH: 40x19x16 cm
Halbmond:- Lackiertes Fichtenholz mit rutschhemmendem Riffelgummi
- LxBxH: 52x18x19 cm
Karussell:- Lackiertes Fichtenholz mit rutschhemmendem Riffelgummi
- Hxø: 7,5x35 cm
Brett mit Klötzen und Riffelgummi:- Lackiertes Fichtenholz, Riffelgummi auf der Oberseite
- LxBxH: 200x27x3 cm
Brett mit Filzbelag:- Lackiertes Fichtenholz mit flauschigem Filzbelag
- LxBxH: 200x27x3 cm
Balken:- Lackiertes Fichtenholz
- LxBxH: 200x13,5x6 cm
Halb-Würfel:- Lackiertes Fichtenholz mit flauschigem Filzbelag beklebt
- LxBxH: 50x50x25 cm
Rollbrett:- Lackiertes Mehrschichtholz
- LxB: 62x35 cm
- Material: Fichtenholz; Filz; Riffelgummi; Mehrschichtholz
- Farbe: Blau; Holz-Natur; Grau
- Länge: 7,5-200 cm
- Breite: 13,5-50 cm
- Höhe: 3-25 cm
- Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Verein
- Altersempfehlung: ab 3 Jahre
- Gewicht: 60 kg
- Einsatzgebiet: Indoor
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: balancierbalken, Bewegungsbausatz, Bewegungsbaustelle, Kinderturnen, Bewegungslandschaft, Lüne, Combinato, Bewegungsgestaltung, Bewegungskoordination, Bewegungsangebot, Lüne-Combinato, Bewegungsbausätze, Turnen, mit, Kindern, Bewegungsbaustellen, Bewegungsparours, Bewegungsparcours, Bewegungsförderung, Bewegungslandschaften, Balancierstationen |
| | |
| |