Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Gymnastikmatten-Set "Fit & Fun" Rot


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611274312
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1274312
EAN/GTIN:
     04044475013093
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Spiele-Sets
Sportmatten

  • Speziell für die Nutzung im Gruppen-Training
  • Ideal für harten und kalten Boden durch Sanitized-Veredlung
  • Strukturierte Oberfläche – besonders widerstandsfähig und rutschfest
  • Hautsympathisch und hygienisch
  • Bestehend aus 10 Gymnastikmattten und 1 Aufhängevorrichtung


Das Sport-Thieme Gymnastikmatten-Set "Fit & Fun": Das Matten-Set für Gruppen
Das praktische Gymnastikmatten-Set "Fit & Fun" von Sport-Thieme besteht aus bodenkälteisolierenden Turnmatten und einer Wandschiene zur Aufhängung. Beim Training sorgt die aus robustem Vinylschaum gefertigte Sportmatte für höchsten Komfort bei einem ausgeprägten Rückstellvermögen. Eine praktische Sanitized-Veredlung garantiert Ihnen einen zuverlässigen und dauerhaften Schutz vor Bakterien und Pilzen. Die strukturierte Oberfläche ist äußerst widerstandsfähig und ganze leicht zu reinigen. Gleichzeitig garantiert sie Ihnen einen festen Stand bei allen Übungen. Zwei vorhandene Metallösen sind im Abstand von 50 cm in den Matten eingelassen und ermöglichen die Aufhängung der Gymnastikmatten an der im Lieferumfang enthaltenen Wandschiene - ideal zur platzsparenden Verstauung.

Details zur Matte:
  • Frei von Weichmachern und Triclosan

Details zur Wandschiene:
  • Material: Aluminium
  • Länge: 90 cm
  • Mit 2 Dornen aus Edelstahl (Länge: 25 cm, ø 1,2 cm)
  • Stufenlose Verstellung der Dornen bis max. 80 cm Ösenabstand
  • Für 20 Matten mit 10 mm Stärke bzw. 13 Matten mit 15 mm Stärke
  • Inkl. sämtlichem Befestigungsmaterial für die Wandmontage
  • Enthält aktive, biozide Wirkstoffe (Gymnastikmatten) - Wirkstoff Pyrithionzink

Pflegehinweis:
  • Die Matte mit einem weichen und feuchten Tuch abwischen und danach mit einem weichen, trockenen Tuch ohne viel Druck trockenreiben
  • Bei stärkerer Verschmutzung mit einem weichen Tuch und einer milden Seifenlauge vorsichtig die Oberfläche reinigen. Bitte Seifenrückstände danach feucht abwischen und mit einem weichen trockenen Tuch ohne viel Druck trockenreiben

  • Mattenstärke: 1,0 cm
  • Matteneigenschaft: Latexfrei; Mit Ösen; Mit Ösen
  • Mattenfarbe: Rot
  • Mattenname: Basic
  • Mattenbreite: 60 cm
  • Mattenlänge: 180 cm
  • Material: Vinylschaum
  • Ösenabstand : 50 cm
  • Einsatzbereich: Fitnessstudio; Verein; Fitnessstudio; Verein
  • Ösenabstand: 50 cm
  • Gewicht: 2,7 kg
  • Maße Aufhängeösen : ø 3,5 cm; ø 2 cm; ø 2 cm
  • Einsatzzweck: Fitness

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: sport-thieme gymnastikmatten, gymnastikmatte, gymnastikmatte rot, Matten, Gymnastik-Turnmatten, Matten-Gymnastikmatten, Fitnessmatte, Gymnastikmatten, Bodenmatten, Bodenmatte, Fitnessmatten, Gymnastikmattenset, mit, Öse, sanitized, matte, Isomatte, Isomatten, Fitness-Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 396,52*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 396,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 472,10*
€ 561,80
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 463,27*
€ 551,29
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 440,83*
€ 524,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 429,18*
€ 510,72
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 396,52*
€ 471,86
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1274309
ab € 394,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.