Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Gymnastikmatte "Fit & Fun" Blau ,Ca. 120x60x1,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611274107
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     83120604
EAN/GTIN:
     04044475012713
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte blau

  • Strapazierfähige Matte für Gymnastik, Therapie und Fitness
  • Besonders isolierend bei hartem und kaltem Untergrund
  • Sanitized-Veredlung: Schutz gegen Bakterien- und Pilzbefall
  • Hautsympathisch und hygienisch: Ganz einfach zu reinigen
  • Strukturierte Oberfläche – extrem widerstandsfähig


Die Sport-Thieme Gymnastikmatte "Fit&Fun": Hygienisch, belastbar und hautsympathisch
Die Gymnastikmatte "Fit&Fun" von Sport-Thieme ist, dank der Stärke und des Materials, eine bodenkälteisolierende Sportmatte speziell für die Nutzung in der Gymnastik, Therapie und Fitness. Für höchsten Komfort bei einem ausgeprägten Rückstellvermögen, sorgt der 10 mm starke, sowie strapazierfähige Vinylschaum. Durch ihn nimmt die Matte nach Benutzung wieder ihre ursprüngliche Form an. Für zuverlässigen und dauerhaften Schutz sorgt die praktische Sanitized-Veredlung: Ihre Fitness-Matte ist optimal vor dem Befall von Bakterien und Pilzen geschützt. Die Gymnastikmatte ist dabei ohne Einsatz von Weichmachern und Latex hergestellt. Die strukturierte Oberfläche ist zudem äußerst widerstandsfähig und garantiert Ihnen einen sicheren Halt auf Ihrer Gymnastikmatte. Ein weiterer Vorteil: Die belastbare, hautsympathische Fitnessmatte reinigen Sie ganz schnell und einfach.

Produktdetails:
  • Enthält aktive, biozide Wirkstoffe - Wirkstoff Pyrithionzink

  • Mattenstärke: 1,0 cm
  • Matteneigenschaft: Latexfrei; Mit Ösen; Latexfrei; Mit Ösen; Latexfrei; Mit Ösen
  • Mattenfarbe: Blau
  • Mattenname: Fit&Fun
  • Mattenbreite: 60 cm
  • Mattenlänge: 120 cm
  • Material: Vinylschaum
  • Ösenabstand : 50 cm
  • Einsatzbereich: Fitnessstudio; Verein; Fitnessstudio; Verein
  • Gewicht: 1,75 kg
  • Ösenabstand: 50 cm
  • Maße Aufhängeösen : ø 2 cm
  • Einsatzzweck: Kindergymnastik; Fitness; Fitness; Kindergymnastik

Weitere Informationen:
Farben:
Blau
Größen:
Ca. 120x60x1,0 cm
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, sport-thieme gymnastikmatten, Matten, Matte, Gymnastik, Gymnastik-Matte, Trainingsmatte, Turnmatte, Matten-Gymnastikmatten, Sportmatte, Fitnessmatte, Gymnastik-Matten, Gymnastikmatten, Bodenmatten, Turnmatten, Bodenmatte, Extrablatt, ZWB1515, Fitnessmatten, Gesundheitssport, Fitness-Matte, Fitness-Matten, Pilatesmatte, Pilatesmatten, Bewegungsverbesserung, Weihnachten18KleineGeschenke, weihnachten18Frauen, Weihnachten18Männer, Dauerbrenner, sanitized, matte, Isomatte, Isomatten, Yoga-Matten, Zirkeltraining, yogamatte, yoga, Yogamatten, Yoga-Matte, Faszien-Yoga, Faszien, Yoga, Zirkel-Training, Faszienyoga
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 15 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
83180604
ab € 35,33*
Ähnlich
Sport-Thieme
83120604
ab € 26,53*
Ähnlich
Sport-Thieme
83180604
ab € 35,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.