Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Flugschaukel Für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611271922
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     TH-1271922-tailliert
EAN/GTIN:
     04044475104050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Therapieschaukeln
therapieschaukeln

  • Frei schwebend schaukeln, pendeln, drehen
  • Passt sich jeder Körperhaltung an
  • Sichere Aufhängung
  • Geeignet für Psychomotorik und sensorische Integration
  • Lieferbar in 2 Ausführungen für Kinder oder Erwachsene


Die Sport-Thieme Flugschaukel - Schaukeln in alle Richtungen
Die Flugschaukel von Sport-Thieme macht richtig Spaß – Schaukeln, Pendeln, Drehen oder "einfach schweben" – alles ist möglich. Legen Sie sich auf den Bauch in die Schaukel und stoßen sich mit den Händen vom Boden ab – schon beginnt der Schaukelspaß. Wird die Schaukel höher aufgehängt, dann stößt ein Turner den „Flieger“ an den Füßen ab. Die Flugschaukel wird auf jeder Seite einzeln in vorhandene Turnringe oder in eine Einpunktaufhängung eingehängt. Dadurch hängt sie absolut sicher. Auch ängstliche und etwas unsicherere Kinder trauen sich schnell das Schaukeln zu. Mittels Ösen in den Halteseilen können Sie die Position der Schaukel variieren. Die Schwebeschaukel passt sich jeder Körperhaltung wie Bauchlage, Rückenlage oder Hocksitz an. Die Sport-Thieme Flugschaukel ist in 2 Ausführungen lieferbar – für Kinder oder Erwachsene.

Produktdetails
  • Bezug: gefüttertes Segeltuch (100 % Baumwolle)
  • Komplett mit Seilen und zwei Aufhängegurten
  • Waschbar bei 30 Grad

Lieferbare Ausführungen

Für Kinder
  • Maße (LxB): 98x75 cm
  • Geeignete Körpergröße: ca. 100 – 150 cm
  • Belastbar bis 100 kg Körpergewicht

Für Erwachsene
  • Maße (LxB): 153x79,5 cm
  • Geeignete Körpergröße: ca. 150 – 200 cm
  • Belastbar bis 200 kg Körpergewicht

  • Art der Aufhängung: 1-Punkt-Aufhängung
  • Für wen: Kindergarten
  • Produktart: Liegeschaukel; Einzelschaukel; Hängematten; Hängeschaukel
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Informationen:
Ausführung:
Für Kinder
Weitere Suchbegriffe: Schaukelkombinationen, Schaukel, Therapie-Schaukel, Therapieschaukel, Sensorische, Integration, für, drinnen, innen, Sinnesförderung, Schmetterlingsschaukel, Bauchliegeschaukel, bauchschaukel, Bauchschaukeln, Fliegerschaukel, Deckenschaukel, Deckenschaukeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,17*
€ 322,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,60*
€ 319,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,84*
€ 306,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,78*
€ 303,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,83*
€ 265,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
TH-1271922-TAILL.-EW
ab € 270,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.