Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Gymnastikmatte "Atlas" Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611270323
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     1010060
EAN/GTIN:
     04027824000135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
airex gymnastikmatte rot

  • Perfekt für Übungen in Physiotherapie und Rehabilitation
  • Hohe Auftriebskraft: Die Basis für den Einsatz im Wasser
  • Hautfreundlich, strapazierfähig und körperwarm
  • Optimale Dämpfung: Kein Durchdrücken auf den Boden möglich
  • Sanitized-Hygieneschutz: Schutz gegen Bakterien und Pilze


Die Airex Gymnastikmatte "Atlas": Die bequeme Matte für Übungen im Wasser und an Land
Die Gymnastikmatte "Atlas" von Airex besteht aus robustem, geschlossenzelligem und latexfreiem Schaumstoff. Dieser ist besonders hautfreundlich und körperwarm. Für einen dauerhaften und sicheren Schutz gegen Bakterien- und Pilzbefall sorgt der zuverlässige Airex Folpet Hygieneschutz (aktiver, biozider Wirkstoff). Die Sportmatte eignet sich ideal für den Einsatz in der Physiotherapie und der Rehabilitation. Aufgrund der großen Dimension und der damit verbundenen hohen Auftriebskraft ist die Trainingsmatte eine optimale Basis für Übungen im Wasser. Dank der guten Dämpfungseigenschaften ist ein Durchdrücken auf den Boden auch bei punktuellen Belastungen nicht möglich. Ist die Yogamatte mal schmutzig, reinigen Sie diese schnell und einfach mit lauwarmem Wasser in Kombination mit einem milden Reinigungsmittel. Sie erhalten Sie Airex Gymnastikmatte "Atlas" in 2 verschiedenen Farben: Rot und Grün.

Produktdetails:
  • Enthält aktive, biozide Wirkstoffe - Wirkstoff Folpet

  • Mattenstärke: 1,5 cm
  • Matteneigenschaft: Latexfrei; Wassertauglich; Aufrollbar; Aufrollbar; Latexfrei; Wassertauglich; Aufrollbar; Latexfrei; Wassertauglich
  • Mattenfarbe: Rot
  • Mattenname: Atlas
  • Mattenlänge: 200 cm
  • Mattenbreite: 125 cm
  • Material: Geschlossenzelliger Schaumstoff
  • Einsatzbereich: Therapie
  • Gewicht: 5,06 kg
  • Einsatzzweck: Wassergymnastik

Weitere Informationen:
Farben:
Rot
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte airex, gymnastikmatte, Matten, Matte, Gymnastik-Matte, Trainingsmatte, Matten-Gymnastikmatten, Sportmatte, Therapiematte, Fitnessmatte, Gymnastik-Matten, Atlas, Gymnastikmatten, Bodenmatten, Bodenmatte, Beckenbodentraining, Airexmatte, Airex, Fitnessmatten, Therapiematten, Pilatesmatte, Pilatesmatten, sanitized, matte, Beckenboden, Yoga-Matten, Zirkeltraining, yogamatte, yoga, Yogamatten, Yoga-Matte, Faszien-Yoga, Faszien, Yoga, Zirkel-Training, Faszienyoga, Gymnastik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 479
unbekannt
€ 6,29*
ab € 197,24*
€ 229,12*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,77*
€ 235,27*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,12*
€ 272,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,73*
€ 269,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,16*
€ 257,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,24*
€ 234,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Airex
1270307
ab € 200,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.