Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Gymnastikmatte "Hercules" Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611269808
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     1010050
EAN/GTIN:
     7613005008808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
airex coronella gymnastikmatte blau

  • Ideal auch für Übungen im Wasser geeignet
  • Perfekte Dämpfungseigenschaften
  • Sanitized-Hygieneschutz: Schutz gegen Bakterien und Pilze
  • Einfache Reinigung durch Wasser und Reinigungsmittel
  • Hautfreundlich, robust und körperwarm


Die Airex Gymnastikmatte "Hercules": Die stärkste Matte aus dem Airex-Sortiment
Die Airex Gymnastikmatte "Hercules" ist mit 2,5 cm die stärkste Matte aus dem Sortiment von Airex. Aufgrund der Dicke von 2,5 cm und der hohen Auftriebskraft ist die Turnmatte bestens für den Einsatz im Wasser geeignet. Zusätzlich findet sie Verwendung in den Bereichen von krankentherapeutischen Übungen, wie Rückentraining und vielem mehr. Der weiche, geschlossenzellige Schaumstoff garantiert sowohl für den Anwender als auch den Therapeuten eine sehr bequeme Unterlage. Obendrein sorgt der Airex Folpet-Hygieneschutz (aktiver, biozider Wirkstoff) für einen dauerhaften und zuverlässigen Schutz gegen Bakterien- und Pilzbefall. Ist die Yogamatte mal dreckig, reinigen Sie diese ganz einfach mit lauwarmem Wasser und mildem Reinigungsmittel.

Produktdetails:
  • Enthält aktive, biozide Wirkstoffe - Wirkstoff Folpet
  • Mit rechtwinkligen Ecken

  • Mattenstärke: 2,5 cm
  • Matteneigenschaft: Latexfrei; Wassertauglich; Aufrollbar; Aufrollbar; Latexfrei; Wassertauglich; Aufrollbar; Latexfrei; Wassertauglich
  • Mattenfarbe: Blau
  • Mattenname: Hercules
  • Mattenbreite: 100 cm
  • Mattenlänge: 200 cm
  • Material: Geschlossenzelliger Schaumstoff
  • Einsatzbereich: Therapie
  • Gewicht: 6,75 kg
  • Einsatzzweck: Wassergymnastik

Weitere Informationen:
Farben:
Blau
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte airex, gymnastikmatte, Matten, Matte, Gymnastik-Matte, Trainingsmatte, Matten-Gymnastikmatten, Sportmatte, Therapiematte, Fitnessmatte, Hercules, Gymnastikmatten, Bodenmatten, Bodenmatte, Airexmatte, Airex, Fitnessmatten, Therapiematten, Pilatesmatte, Pilatesmatten, sanitized, matte, Yoga-Matten, Gymnastik-Matten, Zirkeltraining, yogamatte, yoga, Yogamatten, Yoga-Matte, Faszien-Yoga, Faszien, Yoga, Zirkel-Training, Faszienyoga, Gymnastik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 479
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 189,14*
€ 241,51*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,74*
€ 246,90*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,51*
€ 287,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,99*
€ 284,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,76*
€ 269,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,71*
€ 249,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,14*
€ 225,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Airex
A5043
ab € 99,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.