Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Gymnastikmatte "Coronella" Rot,Mit Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611269228
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     1010017
EAN/GTIN:
     04027824000708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
airex gymnastikmatte rot

  • Für die Nutzung in Fitnessstudios, Vereinen, Reha, Gymnastik
  • Optimale Dämpfungseigenschaften gegen kalten, harten Boden
  • Hautfreundlich, robust und körperwarm
  • Geschlossenzelliger Spezial-Schaumstoff: Leichte Reinigung
  • Optional auch mit Ösen erhältlich


Die Airex Gymnastikmatte "Coronella": Pflegeleicht und strapazierfähig
Die Airex Gymnastikmatte "Coronella" ist speziell für Fitnessstudios und Vereine hergestellt. Der geschlossenzellige Spezial-Schaumstoff ist sehr robust und einfach zu reinigen. Mit dem Sanitized-Veredelung verspricht Airex, einen zuverlässigen und dauerhaften Schutz gegen Bakterien- und Pilzbefall. Durch die einzigartige Dämpfung isoliert die Trainingsmatte auch auf kaltem Untergrund. So fühlt sich die Matte besonders warm an. Die hautsympathische Oberflächenstruktur wird hygienisch und schmutzabweisend. Mit einer Mattenstärke von 1,5 cm ist ein Durchdrücken auf den Boden auch bei punktuellen Belastungen nicht möglich. Beide Seiten der Turnmatte sind gerillt. Das Ein- und Ausrollen der Gymnastikmatten kann jederzeit ohne lästige Ecken erfolgen. Sie erhalten die Airex Gymnastikmatte "Coronella" in den Ausführungen Standard oder mit Ösen.

Produktdetails:
  • Sanitized-veredelt
  • Enthält aktive, biozide Wirkstoffe - Wirkstoff Folpet
  • ø Aufhängeösen: 2,5 cm

Hinweis gemäß Biozid- Verordnung (EU) Nr. 528/2012:
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

  • Mattenstärke: 1,5 cm
  • Matteneigenschaft: Latexfrei; Mit Ösen; Wassertauglich; Aufrollbar; Aufrollbar; Wassertauglich; Mit Ösen; Abgerundete Ecken; Abgerundete Ecken; Abgerundete Ecken; Aufrollbar; Latexfrei; Wassertauglich; Mit Ösen
  • Mattenfarbe: Rot
  • Mattenname: Coronella
  • Mattenbreite: 60 cm
  • Mattenlänge: 185 cm
  • Material: Geschlossenzelliger Schaumstoff
  • Ösenabstand : 40 cm
  • Einsatzbereich: Fitnessstudio; Verein; Therapie; Fitnessstudio; Verein; Therapie
  • Gewicht: 2,2 kg
  • Ösenabstand: 40 cm
  • Maße Aufhängeösen : ø 2,5 cm
  • Einsatzzweck: Fitness

Weitere Informationen:
Farben:
Rot
Ausführung:
Mit Ösen
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte airex, gymnastikmatte, Gymnastik-Matte, Turnmatte, Matten-Gymnastikmatten, Fitnessmatte, Gymnastik-Matten, Gymnastikmatten, Bodenmatten, Turnmatten, Zirkeltraining, Bodenmatte, Airexmatte, Airex, Matte, Fitnessmatten, Gesundheitssport, mit, Ösen, 2, Öse, Pilatesmatte, sanitized, matte, top-equipment, Yoga-Matten, yogamatte, yoga, Yogamatten, Yoga-Matte, Faszien-Yoga, Faszien, Yoga, Matten, Zirkel-Training, Faszienyoga, Gymnastik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,64*
€ 102,09*
Lager 479
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 84,21*
€ 111,06*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Airex
A5044
ab € 98,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.