Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Aufhängevorrichtung für Gymnastikmatten Für Matten bis 70 cm Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611268603
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     114818
EAN/GTIN:
     04044475182645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufhängevorrichtung
Wand-Halterung
Aufhängekonsole
Mattenaufbewahrung

  • Stationäre Aufhängevorrichtung, stabile Stahlkonstruktion
  • Übersichtliche und platzsparende Verstauung von 15 Matten
  • Mit Auflagestäben zur Aufhängung von Springseilen
  • Für Beton, Mauerziegel, Sandstein, Gasbeton und Holz
  • Inkl. Befestigungsmaterial für die Wandmontage


Produktdetails:
  • Material: Stahl
  • Maße (BxHxT) für Matten bis max. 70 cm Breite: ca. 95x47x54 cm
  • Maße (BxHxT) für Matten bis max. 120 cm Breite: ca. 145x47x54 cm
  • Belastbarkeit: ca. 30 kg
  • Lieferung ohne Matten

  • Produktart: Wandkonsolen; Mattenaufbewahrung
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Traglast: 30 kg
  • Einsatzbereich: Schule; Verein

Weitere Informationen:
Maße:
Für Matten bis 70 cm Breite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,78*
€ 250,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,97*
€ 248,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,75*
€ 235,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,31*
€ 225,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
114819
ab € 208,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.