Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Aufhängevorrichtung für Gymnastikmatten Standard,Für Matten mit ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611268023
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     112941
EAN/GTIN:
     04044475247887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Matten-Gymnastikmatten
Aufhängevorrichtung
Aufhängung
Aufbewahrung

  • Stufenlose Verstellung der Aufhängedorne
  • Geeignet für alle Gymnastikmatten mit Ösen
  • Inkl. Befestigungsmaterial für die Wandmontage
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Aufhängevorrichtung für Gymnastikmatten: Für bis zu 20 Matten
Die Sport-Thieme Aufhängevorrichtung für Gymnastikmatten ist aus robustem Aluminium gefertigt und besitzt Dorne aus Edelstahl. Die Aufhängedorne lassen sich stufenlos verstellen, durch die sich die Vorrichtung für diverse Mattengrößen eignet. Je nach Mattenstärke lassen sich bis zu 20 Gymnastikmatten mit 10 mm Stärke bzw. ca. 13 Matten mit 15 mm Stärke platzsparend verstauen. Die Aufhängevorrichtung ist in der Ausführung Standard und abschließbar, sowie für 2 und 4 Ösen lieferbar. Die abschließbare Variante lässt sich über ein Zahlenschloss entriegeln. Besonders praktisch: Ein spezieller Winkel, welcher unter jedem Dorn angebracht ist, lässt den Aufhängedorn etwas nach oben abstehen, sodass die Matten nicht herunterrutschen. So ist der Dorn zudem bis zum Ende mit Gymnastikmatten bestückbar.

Produktdetails:
  • Material Wandschiene: Aluminium
  • Material Dorne: Edelstahl
  • Maße Dorne: ca. 25 cm, ø 1,4 cm
  • Max. Belastbarkeit: 30 kg
  • Farbe: Silber

Lieferbare Ausführungen:
  • Für Matten mit 2 Ösen, ca. 90 cm lang, ca. 2,3 kg
  • Für Matten mit 4 Ösen, ca. 120 cm lang, ca. 3,6 kg

  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Produktart: Mattenaufbewahrung
  • Einsatzbereich: Schule; Verein

Weitere Informationen:
Ausstattung:
Standard
Ausführung:
Für Matten mit 4 Ösen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,03*
€ 164,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,70*
€ 161,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1268036
ab € 124,28*
Ähnlich
Sport-Thieme
1268049
ab € 160,34*
Ähnlich
Sport-Thieme
112940
ab € 93,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.