| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611267903 Herst.-Nr.: 114817 EAN/GTIN: 04044475187725 |
| | |
|
| | |
| - Aufbewahrung für über 180 Springseile
- Stabile Metallkonstruktion
- Praktische Lagerhilfe
- Mit 6 Aufhängehaken
- Zur Wandmontage
Springseil-AufhängevorrichtungStabile Aufhängung zur übersichtlichen Lagerung von über 180 Springseilen. - Geschütztes Design/Geschmacksmuster
- Stabile, verzinkte Metallschiene zur Wandmontage
- Mit 6 Aufhängehaken
Maße und Gewicht- Ca. 48 cm lang
- Ausladung ca. 16 cm
- Ca. 1,5 kg
Die Springseil-Aufhängevorrichtung wird inklusive Befestigungsmaterial für die Wandmontage geliefert. Dieses ist geeignet für die Montage auf Beton, Mauerziegel, Sandstein, Gasbeton und Holz. Die Lieferung erfolgt ohne Seile. - Produktart: Wandkonsolen
- Einsatzgebiet: Indoor
- Gewicht: 1,5 kg
- Einsatzbereich: Schule; Verein
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gymnastik-Springseile, Aufhängevorrichtung, Aufhängung, Springseil, Aufbewahrung, für-Springseile, Aufhängesystem, Schwungseilhalterung, Schwungseil-Halterung, Schwungseil, Halter, Springseilhalterung, Sprungseilwandhalter |
| | |
| |