Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sport-Thieme® Bohnensäckchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sport-Thieme® Bohnensäckchen
Sport-Thieme® Bohnensäckchen
Artikel-Nr.:
     479-611266724
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     04044475000062
Suchbegriffe:
Bohnen-Säckchen
Bohnensäckchen
Weitere Informationen:
Laenge:
14 cm
Breite:
9 cm
Hoehe:
1 cm
Gewicht:
0,12 kg
Verpackungseinheit:
Stück
Weitere Suchbegriffe: 20Euro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,40*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme® Bohnensäckchen
Sport-Thieme
€ 2,40*
Ähnlich
Sport-Thieme® Bohnensäckchen
Sport-Thieme
€ 2,40*
Ähnlich
Sport-Thieme® Bohnensäckchen
Sport-Thieme
€ 2,40*
Ähnlich
Sport-Thieme® Bohnensäckchen
Sport-Thieme
€ 4,80*
Ähnlich
Sport-Thieme® Bohnensäckchen
Sport-Thieme
€ 4,80*
Ähnlich
Sport-Thieme® Bohnensäckchen
Sport-Thieme
€ 4,80*
Ähnlich
Sport-Thieme® Bohnensäckchen
Sport-Thieme
€ 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG