Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klanghölzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen von SPORT-THIEME
Klanghölzer
Artikel-Nr.:  479-611263507
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4044475039703
Klanghölzer. Buche lasiert, mit sehr guter Tonresonanz. Länge ca. 15 cm, ø 15 mm. Verkaufseinheit: Paar
... > SPORT-THIEME > Gymnastik & Tanz > Rhythmikgeräte
Weitere Suchbegriffe: Musik-Instrumente
Angebote (1)
Versand
Netto
SPORT-THIEME
€ 5,38*
€ 3,28*
Preise von SPORT-THIEME
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von SPORT-THIEME
Versand von SPORT-THIEME
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,38*
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von SPORT-THIEME
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG