Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Springseil auf Rolle Grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611261022
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     249
EAN/GTIN:
     04044475000437
Suchbegriffe:
Gymnastikseil
Schwungseil
Springseil
sport-thieme gymnastikseil

  • Ideal für jede Körpergröße geeignet
  • Ganz einfach die passende Seillänge zuschneiden
  • Als Rollenware verfügbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Springseil auf Rollte: Ganz einfach und schnell an die Körpergröße anpassen
Die Sport-Thieme Springseil auf Rolle eignet sich perfekt für den Einsatzbereich im Schul- und Vereinssport. Individuelles Zuschneiden der Seillänge: Heiß abgeschnitten erhalten Sie für jede Körpergröße das optimale Springseil. Die Lieferung erfolgt als Rollenware je 100 m. Dank der schweren 9-mm-Qualität und des hochwertigen Polypropylens (PP) ist die Rolle besonders robust und langlebig.

Produktdetails:
  • Material: 100 % Polypropylen (PP)
  • Länge: 100 m
  • Ausführung: 95 g
  • ø: 9 mm, gleichbleibend stark
  • Als Rollenware verfügbar, je 100 m
  • Lieferbare Farben: Blau, Grün, Gelb, Rot

  • Einsatzbereich: Fitnesstraining; Freizeit; Schulsport; Verein
  • Ausführung: Seil-Rolle; Gymnastikseil
  • Für wen: Kinder; Erwachsene; Jugendliche

Weitere Informationen:
Farben:
Grün
Weitere Suchbegriffe: gymnastikseil, Seil, Spring-Seil, Gymnastik-Springseile, Springseilrolle, Trainingshilfen, Trainingsseil, Trainingshilfe, Langseil, Seniorengymnastik, Volleyball, Hygienekonzept, für, Schulen, Vereine, Geschäfte, Konzept, zur, Wegeführung, Abstandsmarkierungen, Wegekonzept, Abstandsmarkierung, Seilsprung, Zirkeltraining, Kraftausdauer, Crosstraining, HIIT, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,54*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 51,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 68,66*
€ 81,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 67,87*
€ 80,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 64,39*
€ 76,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 62,75*
€ 74,67
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 51,54*
€ 61,33
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
250
ab € 51,49*
Ähnlich
Sport-Thieme
466
ab € 51,57*
Ähnlich
Sport-Thieme
540
ab € 51,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.