| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611258530 Herst.-Nr.: 0550041 EAN/GTIN: 04044475120937 |
| |
|
| | |
| - Ideal für Kinder und Jugendliche
- Auch für die Wassergymnastik
- Nach den Richtlinien der F.I.G gefertigt
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Gymnastikreifen "Wettkampf": Besonders haltbarDer Sport-Thieme Gymnastikreifen "Wettkampf" ist aus Kunststoff gefertigt. Die Stoßstellen des Reifens sind schräg verschweißt. Aufgrund der hiermit erzielten größeren Auflagefläche hält der Gymnastikreifen Belastungen länger stand. Zudem ist er äußerst robust und sehr lange haltbar. - Material: Kunststoff
- Farbe: Rot
- Außendurchmesser: 89,5 cm
- Einsatzbereich: Wettkampf
- Profilmaß: ø 20 mm
- Gewicht: 305 g
- Innendurchmesser: 85,5 cm
Weitere Informationen: | | Farben: | Kardinalrot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gymnastikreifen, Reifen, Gymnastik-Reifen, Fitnessreifen, Extrablatt, ZWB1515, Übungsreifen, RSG-Handgeräte, Hygienekonzept, Rumpf-Muskeltrainer, Core-Training, Rumpfmuskeltrainer, Rumpfstabilisator, Stretching, Coretraining, Coretrainer, Fasziengymnastik, Rumpfmuskulatur, Core-Trainer, Rumpf-Rotation, Rumpfdreher, rumpf, Rumpfmuskel, core, Rumpfrotation |
| | |
| |