Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Massagerollen-Set "Bodyrolls"


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611257915
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1257915
EAN/GTIN:
     04044475209861
Suchbegriffe:
Massagerolle
Spiele-Sets
spiele sets

  • Für zu Hause, Büro oder unterwegs
  • Flexible Rolle mit abgerundeten Noppen erreicht alle Reflexpunkte
  • Perfekte Massagehelfer für Eigen- oder Fremdmassage
  • Durch Luftfüllung gleichzeitig fest und doch angenehm weich
  • Für verschiedenste Körperregionen: Füße, Hände, Nacken, Rücken…


Sport-Thieme Massagerollen-Set "Bodyrolls": Wohltuende Massage
Das Massagerollen-Set "Bodyrolls" von Sport-Thieme eignen sich zur Eigenmassage und Fremdmassage. Die kleinen luftgefüllten Noppenrollen stimulieren wohltuend Ihre Haut und regen die Durchblutung an. Ideal für die Reflexzonen-Massage.


Produktdetails zu den Bodyrolls:
  • Durchmesser: Ca. 5 cm
  • Länge: Ca. 15 cm
  • Oberfläche: Genoppt
  • Füllung: Luftgefüllt
  • Farbe: Blau

Weitere Suchbegriffe: Massage, Massage-Gerät, Massagegeräte, Massagegerät, Massagerollen, Massage-Roller, Massageroller, Massage-Geräte, Roller, Stachelrollen, Noppenrollen, Handmassageroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 20 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 13,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,33*
€ 23,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,73*
€ 22,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,97*
€ 20,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,62*
€ 16,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,24*
€ 15,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.