Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gymnastikhocker Gepolstert, verchromtes Gestell, H: ca. 48 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von SPORT-THIEME
Gymnastikhocker Gepolstert, verchromtes Gestell, H: ca. 48 cm
Artikel-Nr.:  479-611257827
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4044475003735
Gymnastikhocker. Ideale Einsatzmöglichkeiten für Senioren, Behinderten- und Krankengymnastik. Stapelbar. ø ca. 35 cm. Verkaufseinheit: Stück
... > Gymnastik & Tanz > Gymnastikgeräte > Gymnastikhocker
Weitere Suchbegriffe: Hocker aus Birkenholz, Hocker, Gymnastik-Hocker
Angebote (1)
Versand
Netto
SPORT-THIEME
€ 5,38*
€ 41,09*
Preise von SPORT-THIEME
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von SPORT-THIEME
Versand von SPORT-THIEME
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,38*
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von SPORT-THIEME
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 36,89*
€ 43,90
Ähnlich
k.A.
€ 36,89*
€ 43,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG