Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Gymnastikmatte "Medica Classic" Ca. 190x60x1,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611254105
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     059182211553092T
EAN/GTIN:
     04044475128094
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte blau

  • Wassertauglich und Bodenkälte isolierend
  • Hygienisch abwaschbare Matten-Oberfläche
  • Mit eingestanzten Löchern
  • Aus hautsympatischem, geschlossenzelligem Spezialschaum
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Gymnastikmatte "Medica Classic": Die Gymnastikmatte für Reha und Therapie
Die Sport-Thieme Gymnastikmatte "Medica Classic"- besteht aus einem geschlossenzelligem EVA-Spezialschaum gefertigt. Durch die besondere Konsistenz des Schaums in Verbindung mit der Anti-Rutsch-Prägung erleben Sie einen sicheren und festen Stand bei allen Übungen. Zusätzlich sorgt das hautfreundliche Material dafür, dass Sie jederzeit angenehm auf der Therapiematte liegen. Dank der hygienisch abwaschbaren Oberfläche eignet sich die Matte ideal für den Einsatz in Reha und Therapie. Sie erhalten die Sport-Thieme Gymnastikmatte "Medica Classic" mit 2 eingestanzten Ösen.

  • Matteneigenschaft: Latexfrei; Mit Ösen; Wassertauglich; Latexfrei; Wassertauglich; Mit Ösen; Latexfrei; Wassertauglich; Mit Ösen
  • Mattenfarbe: Blau
  • Mattenname: Medica Classic
  • Mattenbreite: 60 cm
  • Mattenlänge: 190 cm
  • Mattenstärke: 1,4 cm
  • Material: Geschlossenzelliger Schaumstoff
  • Ösenabstand : 29,5 cm
  • Einsatzbereich: Therapie; Verein; Therapie
  • Gewicht: 420 g
  • Ösenabstand: 29,5 cm
  • Maße Aufhängeösen : 5,5x2 cm
  • Einsatzzweck: Wassergymnastik

Weitere Informationen:
LxBxH:
Ca. 190x60x1,4 cm
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, sport-thieme gymnastikmatten, Matten, Matte, Trainingsmatte, Matten-Gymnastikmatten, Sportmatte, Kinderleichtathletik, Fitnessmatte, Medica-Matte, Medica-Matten, Gymnastikmatten, Bodenmatten, Kinder-Leichtathletik, Bodenmatte, Fitnessmatten, mit, Öse, Pilatesmatte, Pilatesmatten, Gymnastik-Matte, Yoga-Matten, Gymnastik-Matten, Zirkeltraining, yogamatte, yoga, matte, Yogamatten, Yoga-Matte, Faszien-Yoga, Faszien, Yoga, Zirkel-Training, Faszienyoga, Gymnastik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
059182212853092T
ab € 69,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.