Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Ziehtau "Indoor" L: 10 m, ø 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611249604
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     493
EAN/GTIN:
     04044475121378
Suchbegriffe:
Ziehtaue
ziehtau 10m

  • Perfekt für Sport und Freizeit in Innenräumen
  • Extrem robust durch Kunststoffabschlüsse an den Enden
  • Mit rot markierter Taumitte
  • Besonders griffig und geschmeidig
  • Auch in anderen Längen und Stärken lieferbar


Das Sport-Thieme Ziehtau "Indoor" für Spiel und in der Fitness in der Halle
Das Sport-Thieme Ziehtau "Indoor" ist ein strapazierfähiges Tau für Teamspiele ebenso wie für intensives Training. Aber es eignet sich auch optimal für den Einsatz beim Sport und in der Freizeit. Das Tau für den Innenbereich ist aus hochwertigem Polyhanf hergestellt. Die Weichfaser für den Innenbereich ist sehr griffig und geschmeidig. Sie erhalten die Seile in hanffarbiger Optik. Die Kunststoffabschlüsse an den Enden verhindern ein Aufribbeln der einzelnen Litzen und machen die Taue extrem langlebig. Bei Teamspielen garantiert Ihnen die rote Markierung an der Taumitte zu jeder Zeit, wer das Spiel gewonnen hat. Das Sport-Thieme Ziehtau "Indoor" ist in 5 verschiedenen Längen lieferbar. Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch andere Längen oder Stärken.

Produktdetails:
  • Mit roter Markierung der Taumitten
  • Mit Kunststoffabschlüssen an den Enden
  • In den Längen: 8 m, 10 m, 12 m, 14 m oder 23 m

Welches Ziehtau benötigen Sie für welche Personenanzahl?
  • Länge 8 m, ø 12 mm, ca. 480 g: Kinderziehtau
  • Länge 10 m, ø 20 mm, ca. 1,6 kg: max. 3 Personenpaare
  • Länge 12 m, ø 25 mm, ca. 2,88 kg: max. 4 Personenpaare
  • Länge 14 m, ø 28 mm, ca. 4,2 kg: max. 5 Personenpaare
  • Länge 23 m, ø 30 mm, ca. 7,82 kg: max. 6 Personenpaare

Weitere Informationen:
Länge:
L: 10 m, ø 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Tauziehen, Taue, Tau, Gruppenspiele, Teamspiele, Langseil, Kooperationsspiel, Tauziehseil, Schulsportbedarf, Seilziehen, Sportseil, Tauziehseile, Tauseil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
494
ab € 57,76*
Ähnlich
Sport-Thieme
495
ab € 85,42*
Ähnlich
Sport-Thieme
496
ab € 142,89*
Ähnlich
Sport-Thieme
171
ab € 29,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.