Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Wettkampf-Stoßkugel "Stahl" 7,26 kg, Gelb, ø 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611245846
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     VSP-325
EAN/GTIN:
     04044475106054
Suchbegriffe:
Stoßkugeln
stoßkugel 7,26 kg
stoßkugeln

  • Speziell für den Hochleistungssport und Wettkampf
  • 100 % rund
  • Exaktes Wettkampfgewicht
  • Poliert
  • Jedes Gewicht in anderer Farbe für leichte Erkennbarkeit


Sport-Thieme Stoßkugel "Stahl" für den Wettkampf
Die Sport-Thieme Stoßkugel "Stahl" ist aus robustem Stahl gefertigt. Sie hat eine polierte Oberfläche, liegt sehr gut in der Hand und garantiert angenehmes Handling beim Kugelstoßen. 100 %ig rund, mit mittigem Kugelschwerpunkt und exaktem Wettkampfgewicht, erfüllen die Stoßkugeln alle Voraussetzungen für den Leistungssport. Damit die unterschiedlich schweren Kugeln im Wettkampf gut auseinander gehalten werden können, ist jede Sport-Thieme Stoßkugel "Stahl" in einer anderen Farbe lackiert.

  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Material: Stahl
  • Gewicht: 7,26 kg
  • Farbe: Gelb
  • Durchmesser: 125 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,26 kg, Gelb, ø 125 mm
Weitere Suchbegriffe: Stoßkugel, Kugelstoßen, Wettkampf-Stoßkugel, tariert, kg, Kugelstoßkugel, Kugelstoßkugeln, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
SH 30200
ab € 17,34*
Ähnlich
Sport-Thieme
VSP-397A
ab € 21,13*
Ähnlich
Sport-Thieme
SH30400
ab € 22,95*
Ähnlich
Sport-Thieme
SH30500
ab € 24,66*
Ähnlich
Sport-Thieme
VSP-319
ab € 27,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.