Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Wettkampf-Stoßkugel "Stahl" 4 kg, Schwarz, ø 102 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611245817
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     SH30400
EAN/GTIN:
     04044475106030
Suchbegriffe:
Stoßkugeln
stoßkugel 4kg
stoßkugeln

  • Speziell für den Hochleistungssport und Wettkampf
  • 100 % rund
  • Exaktes Wettkampfgewicht
  • Poliert
  • Jedes Gewicht in anderer Farbe für leichte Erkennbarkeit


Sport-Thieme Stoßkugel "Stahl" für den Wettkampf
Die Sport-Thieme Stoßkugel "Stahl" ist aus robustem Stahl gefertigt. Sie hat eine polierte Oberfläche, liegt sehr gut in der Hand und garantiert angenehmes Handling beim Kugelstoßen. 100 %ig rund, mit mittigem Kugelschwerpunkt und exaktem Wettkampfgewicht, erfüllen die Stoßkugeln alle Voraussetzungen für den Leistungssport. Damit die unterschiedlich schweren Kugeln im Wettkampf gut auseinander gehalten werden können, ist jede Sport-Thieme Stoßkugel "Stahl" in einer anderen Farbe lackiert.

  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Material: Stahl
  • Gewicht: 4 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Durchmesser: 102 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg, Schwarz, ø 102 mm
Weitere Suchbegriffe: Stoßkugel, Kugelstoßen, Wettkampf-Stoßkugel, tariert, kg, Kugelstoßkugel, Kugelstoßkugeln, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
SH 30200
ab € 17,24*
Ähnlich
Sport-Thieme
VSP-397A
ab € 21,21*
Ähnlich
Sport-Thieme
SH30500
ab € 24,76*
Ähnlich
Sport-Thieme
VSP-319
ab € 27,04*
Ähnlich
Sport-Thieme
VSP-325
ab € 28,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.