| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611245211 Herst.-Nr.: ESP-003K EAN/GTIN: 04044475117357 |
| |
|
| | |
| - Zum Erlernen der Kugelstoßtechnik
- Besonders widerstandsfähig, da aus Gusseisen gefertigt
- In 5 verschiedenen Gewichten erhältlich
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Mit der Sport-Thieme Stoßkugel "School": richtig Kugelstoßen erlernenDie Sport-Thieme Stoßkugel "School" ist aus Gusseisen gefertigt und speziell für das Training im Verein oder Schulsport geeignet. Kinder und Jugendliche können mit dieser Stoßkugel trainieren und sich bestens vorbereiten. Je nach Altersklasse werden unterschiedliche Gewichte der Stoßkugeln verwendet. Stoßkugeln – für jedes Alter die richtige KugelStoßkugeln gibt es in verschiedenen Gewichtsklassen. Je nach Altersklasse verwenden die Sportler:innen ein anderes Gewicht. Im Wettkampf verwenden Frauen beim Kugelstoßen eine 4-kg- Kugel, Männer dagegen stoßen mit einer 7,26-kg-Kugel. Kinder und Jugendliche können noch nicht mit diesen schweren Kugeln stoßen. Hier variiert das vorgeschriebene Gewicht der Jungen je nach Altersklasse zwischen 4 und 6 kg. Mädchen unter 18 Jahren stoßen dagegen immer mit einer 3-kg-Stoßkugel. - Einsatzgebiet: Outdoor
- Einsatzbereich: Training; Wettkampf
- Zielgruppe: Schule; Verein
- Material: Gusseisen
- Gewicht: 3 kg
- Farbe: Silber
- Durchmesser: 95 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stoßkugel, Kugelstoßen, Wettkampf-Stoßkugel, tariert, kg, Kugelstoßkugel, Kugelstoßkugeln, Wurftraining, Metallkugel, Metallkugeln, Wurftrainer |
| | |
| |