Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WV Trainings-Stoßkugel 5 kg, Rot, ø 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611244638
Hersteller:
     WV
Herst.-Nr.:
     4311.01.30
EAN/GTIN:
     04044475034364
Suchbegriffe:
Stoßkugeln
stoßkugel 5kg
stoßkugeln
wv stoßkugeln

  • Optimal für das Training in der Halle
  • Liegt dank des dicken Materials gut in der Hand
  • Nicht springend
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die WV Trainings-Stoßkugel: für das Training zu jeder Jahreszeit
Die WV Trainings-Stoßkugel eignet sich ideal für das Training oder den Wettkampf in der Halle. Sie besteht aus äußerst dickwandigem Gummi und verfügt über eine Schrotfüllung im Inneren. Durch das dicke Material liegt die Kugel optimal in der Hand und ist sehr griffig. Weiterer Vorteil: Die WV Trainings-Stoßkugel schont den Hallenboden und ermöglicht Ihnen ein perfektes Training – egal bei welchem Wetter.

Produktdetails zu den Stoßkugeln:
  • Material: Gummi
  • Material der Füllung: Metallschrot in verschiedenen Körnungen
  • In 6 verschiedenen Ausführungen
  • Farbe: Rot

  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Einsatzbereich: Training; Wettkampf
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Material: Gummi
  • Material Füllung: Schrot
  • Durchmesser: 140 mm
  • Gewicht: 5 kg
  • Farbe: Rot

Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg, Rot, ø 140 mm
Weitere Suchbegriffe: Stoßkugel, Kugel, Hallenkugel, Kugelstoßen, Leichtathletik, Leichtathletik-Training, Hallenstoßkugel, Halle, Kugeln, kg, Kugelstoßkugel, Kugelstoßkugeln, Wurftraining, Wurftrainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WV
4311.01.15
ab € 46,78*
Ähnlich
WV
4311.01.20
ab € 50,69*
Ähnlich
WV
4311.01.25
ab € 58,12*
Ähnlich
WV
4311.01.34
ab € 71,36*
Ähnlich
WV
4311.01.40
ab € 88,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.