Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Übungshürde "Return" Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611243114
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     001695
EAN/GTIN:
     04044475032759
Suchbegriffe:
Hürden
Hürdenlauf
Wettkampfhürde
hürden

  • Schneller Aufbau
  • Maximaler Komfort durch Selbst-Aufrichtungsfunktion
  • Flexible Höhenverstellung für verschiedene Trainingsstufen
  • Leichtes Material – einfacher Transport
  • Platzsparende Aufbewahrung – leicht zusammenklappbar


Sport-Thieme Hürde "Return" – ideal für das Sprungtechnik-Training
Die Sport-Thieme Hürde "Return" aus eloxiertem Aluminium ist in 7 Stufen verstellbar und eignet sich hervorragend für ein allgemeines Sprungtechnik-Training. Das Aluminium oxidiert und bildet mit der Zeit eine Schutzschicht, die für zusätzliche Wetterbeständigkeit der Hürde sorgt. Die stabile Konstruktion ist angenehm leicht, lässt sich gut transportieren und überall schnell aufbauen. Ein weiches Schaumstoff-Polster schützt die Sportler vor Verletzungen. Nach dem Training können Sie die Sport-Thieme Übungshürde dank der klappbaren Füße platzsparend verstauen.

Produktdetails:
  • Material Rahmen: eloxiertes Aluminium
  • Material Polster: Schaumstoff
  • Farbe Rahmen: Silber
  • Farbe Polster: Blau

In 3 Ausführungen lieferbar mit verschiedenen Höhenstufen:
Produktdetails Hürde "Mini":
  • Maße (BxHxT): 78x40/60x82 cm
  • Höhenverstellung: von 40-60 cm
  • Einstellbare Höhen: 40, 45, 50, 55, 60 cm
  • Breite: 78 cm
  • Gewicht: 1,5 kg

Produktdetails Hürde "Midi":
  • Maße (BxHxT): 82x55/84x90 cm
  • Höhenverstellung: von 55-84 cm
  • Einstellbare Höhen: 55, 60, 65, 70, 76, 80, 84 cm
  • Breite: 82 cm
  • Gewicht: 2 kg

Produktdetails Hürde "Maxi":
  • Maße (BxHxT): 85x66/106x98 cm
  • Höhenverstellung: von 66-106 cm
  • Einstellbare Höhen: 66, 71, 76, 84, 91, 98, 106 cm
  • Breite: 85 cm
  • Gewicht: 2,4 kg

  • Ausstattung: Höhenverstellbar; Mit Polsterung; Return-Funktion
  • Material Hürdenlatte: Schaumstoff
  • Gegengewicht: Nein
  • Material Hürdengestell: Aluminium
  • Höhenverstellung: 40/45/50/55/60 cm
  • Gewicht: 1,5 kg
  • Einsatzbereich: Training

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mini
Weitere Suchbegriffe: Hürde, Trainingshürden, Trainingshürde, Kinderleichtathletik, Kinder-Leichtathletik, Übungshürde, Minihürde, Minihürden, kinderhürde, Kinderhürden, Returnhürde, Returnhürden, Klapphürde, Sprunghürden, Sprunghürde, Falthürde, Hallenhürden, Übungshürden, Kipphürden, Aufstehhürde, Aufstehhürden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
001693
ab € 71,69*
Ähnlich
Sport-Thieme
001694
ab € 65,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.