Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Yoga-Sitzkissen "Chill"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611238802
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2400240
EAN/GTIN:
     04044475033169
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

  • Auch für Yoga und Meditation
  • Hochwertig und bequem
  • Innenkissen herausnehmbar
  • Waschbarer Bezug bis 30 °C
  • Mit Zugbandverschluss


Produktdetails:
  • Material: 100 % Baumwolle
  • Füllung: Dinkelspelz
  • Maße (øxH): 35x15 cm
  • Belastbarkeit: 100 kg
  • Gewicht: ca. 1,5 kg
  • Farbe: Blau

Gut zu wissen:
Ab 10 Stück können wir das Yoga-Sitzkissen auch in anderen Farben liefern. Bitte sprechen Sie uns dazu an.

Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Meditations-Kissen, Meditationskissen, Yoga-Kissen, Yogakissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, aktivkissen blau, balance kissen, sport-thieme balancekissen, Yoga-Sitzkissen, Yoga, Meditation, Yogasitzkissen, Mediationskissen, Entspannungsmatte, Entspannungsmatten, Extrablatt, ZWB1515, Azubimailing2015, Azubimailing, 2015, Faszien-Yoga, Faszien, Bodensitzkissen, Meditationssitz, Meditationssitzkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.