Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Übungshürde "Steh-auf"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611234914
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1234914
EAN/GTIN:
     04044475041492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hürden
Hürdenlauf
Wettkampfhürde
hürden

  • Beidseitiges Aufrichten möglich
  • Hochwertiger Polsterschutz
  • Sicherer Stand
  • Kurze Montagezeit
  • Höhenverstellbar


Sport–Thieme Übungshürde "Steh-auf": ein Qualitätsprodukt von der Nr. 1
Die hochwertige Übungshürde "Steh-auf" von Sport–Thieme ist eine Übungshürde mit einem unverwüstlichen Klappmechanismus. Der gepolsterte Alu–Bügel klappt nach dem Umfallen selbständig zurück. Er kann von beiden Seiten belaufen werden. Zudem finden Sie hilfreiche Hürdenlauf- Informationen auf den Standfüßen. Die Hürde ist stapelbar und leicht montierbar.

Produktdetails:
  • Material: Alu, gepolstert
  • BxHxT: 127x77x50 cm
  • Höhen: 64,0; 68,6; 76,2; 83,8; 91,4; 99,1; 106,7 cm
  • Gewicht: ca. 8,2 kg/Stk.
  • Farbe: Silber-Blau-Weiß
  • Rasches Einstellen auf alle Wettkampfhöhen
  • Hürdenlauf-Informationen auf den Standfüßen
  • stapelbar
  • Standfüße sind abnehmbar, daher platzsparender Transport und Lagerung

  • Ausstattung: Höhenverstellbar; Mit Polsterung; Return-Funktion
  • Material Hürdenlatte: Schaumstoff
  • Material Hürdengestell: Aluminium
  • Höhenverstellung: 64/68,6/76,2/83,8/91,4/99,1/106,7 cm
  • Gewicht: 8,2 kg
  • Einsatzbereich: Training
  • Maße (LxBxH): 50x121x64/106,7cm

Weitere Suchbegriffe: Hürde, Trainingshürden, Trainingshürde, Gepolsterte, Hürdenleiste, Übungshürde, Hürden-Training, Returnhürde, Returnhürden, Klapphürde, Falthürde, Dauerbrenner, Kipphürden, Aufstehhürde, Aufstehhürden, Pendelhürde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,37*
€ 303,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,23*
€ 297,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,28*
€ 263,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,01*
€ 230,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,80*
€ 219,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.