Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotramp Mattentrampolin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611232400
Hersteller:
     Eurotramp
Herst.-Nr.:
     91000
EAN/GTIN:
     04260477181756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Weichboden-Matte
Bodenmatten
Trampolin
Mattentrampolin

  • Absolutes Sprungvergnügen in Schule und Verein
  • Zusammenklappbar: Schneller Transport, einfache Aufbewahrung
  • Sprungfläche und Weichboden bilden besonders große Ebene
  • Ausgezeichnete Sprungeigenschaften
  • Inkl. zusätzlicher Einbauplatte in der Größe des Trampolins


Eurotramp Mattentrampolin: Die 2-in-1-Tobematte für Kinder
Das Mattentrampolin von Eurotramp garantiert Kindern ultimativen Spaß beim Toben, Hüpfen und Springen. Das Trampolin überzeugt mit ausgezeichneten Sprungeigenschaften, die an die Bedürfnisse der Kinder angepasst sind. Zur Aufbewahrung und zum Transport klappen Sie die Weichbodenmatte einfach zusammen. In der Lieferung erhalten Sie eine zusätzliche Einbaumatte in der Größe des Trampolins. Mit diesem Einbauteil nutzen Sie das komplette System auch als Weichboden. Ein weiterer Vorteil: Das robuste Eurotramp Mattentrampolin eignet sich für Personen bis ungefähr 100–110 kg.

Produktdetails:
  • Weichboden (LxBxH): 300x200x30 cm, zusammenklappbar
  • Trampolin (LxB): 100x100 cm
  • Rahmenabdeckung mit Klettverschluss
  • Mit zusätzlicher Einbaumatte als Weichboden nutzbar
  • Belastbar bis ca. 100-110 kg

  • Mattengröße: 300x200x30 cm
  • FIG-Zertifikat: Nein
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Ausstattung: Tragegriffe
  • Zielgruppe: Schulsport
  • Sprungtuchgewebe: PVC-beschichtetes Gittergewebe
  • Farbe: Blau
  • Länge: 300 cm
  • Breite: 200 cm
  • Stärke: 30 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.404,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.622,00*
€ 3.120,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.590,11*
€ 3.082,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.492,30*
€ 2.965,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.441,43*
€ 2.905,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.404,24*
€ 2.861,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.