Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sprossenwand "Original" HxB: 230x80 cm, 9 Sprossen,Ber...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611226557
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1226557
EAN/GTIN:
     04044475115544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprossenwand
sport-thieme sprossenwand
sprossenwand

  • Ideal für Kinder, einsetzbar in Kindergärten, Grundschulen
  • Aus hochwertigstem und stabilstem Holz gefertigt
  • Mit Winkel, Dübel, Schrauben – komplett mit Montagematerial
  • Bis ca. 100 kg belastbar
  • Versandkosten sparen dank demontierter Lieferung


Die Sport-Thieme Sprossenwand "Original": Ihr Fitness- und Gymnastik-Workout mit der Kletterwand
Die Sport-Thieme Sprossenwand "Original" ist aus besonders hochwertigem und langlebigem Holz hergestellt. Die Wangen bestehen aus einem stabilen Nadelholz. Die Sprossen sind aus einem robusten Eschenholz (ø 35 mm). Zusätzlich sind die Sprossen mit den Wangen verleimt und fest verbunden. Die Sprossenwand ist mit Wasserlack lackiert. Ob für die Grundschule, den Kindergarten oder den privaten Bereich: Die Sprossenwände eignen sich optimal für den Einsatz im Innenbereich. Im Lieferumfang ist sämtliches Montagematerial enthalten.

Neu!
Erhalten Sie die Sprossenwand "Original" jetzt auch demontiert als Bausatz und sparen Sie bei den Versandkosten dank eines kleineren Packmaßes. Obendrein sorgen Sie hierdurch für einen nachhaltigeren Transport. Die Montage nehmen Sie nach Erhalt der Sprossenwand selbstständig vor. Eine detaillierte Anleitung liegt hierfür bei.

Weitere Produktdetails:
  • Innenmaß: ca. 74 cm
  • Demontierte Ausführung ist nicht TÜV-geprüft

  • Sprossenwandausführung: Einzelfeld
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Verein
  • Wangentiefe: 10 cm
  • Wangenstärke: 3 cm
  • Anzahl Sprossen: 9
  • Material Sprossen: Esche
  • Abstand zwischen Sprossen: 1. und 2. Sprosse ca. 10 cm; ab 3. Sprosse ca. 25,2 cm
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg
  • Farbe: Holz-Natur
  • Montagematerial enthalten: Ja
  • Lieferhinweis: Vormontiert
  • Durchmesser je Sprosse: 35 mm
  • Material Wangen: Nadelholz
  • Vorgelagerte Sprossen: 1.Sprosse (2,5 cm)
  • Gewicht: 20 kg
  • Breite: 80 cm
  • Höhe: 230 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
HxB: 230x80 cm, 9 Sprossen
Lieferung:
Bereits montiert
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Wand, Turngerät, ueber100euro, Zirkeltraining, Heimsprossenwand, Einzelfeld, Spielecke, Turngeräte, Sprossenwände, Sprossen-Wände, Extrablatt, ZWB1515, Spielecken, Kletter-Wände, Klettergerüst, Kletter-Wand, Turnen-Sprossenwände, Turnen, Kletterwand, Turnwand, Kletterwände, Sprossenkletterwand, Zirkel-Training, Turnen-Sprossenwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,93*
€ 377,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,21*
€ 372,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,09*
€ 347,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,89*
€ 339,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,67*
€ 306,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1226560
ab € 232,92*
Ähnlich
Sport-Thieme
3479201
ab € 197,42*
Ähnlich
Sport-Thieme
3479214
ab € 222,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.