Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spieth Auflagematte für Schwebebalken 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611224883
Hersteller:
     Spieth - Maschinenelemente
Herst.-Nr.:
     1414086
EAN/GTIN:
     04044475088862
Suchbegriffe:
Schwebebalken
schwebebalken

  • Ideal zum Erlernen von neuen und schwierigen Übungselelementen
  • Die gesamte Matte ist mit Spezialschaum gepolstert
  • Bessere Dämpfung
  • Schonend für die Gelenke
  • Reduzierung des Verletztungsrisikos


Spieth Auflagematte für Schwebebalken
Die Spieth Auflagematte für Schwebebalken ist ideal zum Erlernen von neuen und schwierigen Übungselementen.

  • Aus Kunstleder
  • Mit Vliesbezug auf der Lauffläche
  • Die gesamte Matte ist mit Spezialschaum gepolstert
  • Innenseite mit Antirutschbelag
  • Durch Flausch-/Klettbandverbindung an fast allen Schwebebalken montierbar

Lieferbare Ausführungen:
  • 100 cm lang, ca. 1 kg
  • 200 cm lang, ca. 2 kg

Schonung der Gelenke
Die Auflagematte ist mit Spezialschaum gepolstert. Dies erhöht die Dämpfung, schont die Gelenke und reduziert das Verletzungsrisiko beim Turnen. Die Auflagematte wird mittels einer Flausch-/Klettverbindung auf dem Schwebebalken einfach fixiert. Lieferung ohne Schwebebalken.

  • Material Balken: Schaumstoff
  • Zielgruppe: Verein

Weitere Informationen:
Länge:
200 cm
Weitere Suchbegriffe: Geräteturnen, Schwebebalken-Zubehör, Turnen-Schwebebalken-Zubehör, Auflagematte, Sicherheitsauflagematte, schwebe, balken, matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 613,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,28*
€ 802,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,24*
€ 782,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,64*
€ 756,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,46*
€ 730,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spieth - Maschinenelemente
1414085
ab € 356,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.