Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Spieth® Sicherheitsauflagematte für Schwebebalken, 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spieth® Sicherheitsauflagematte für Schwebebalken, 100 cm
Spieth® Sicherheitsauflagematte für Schwebebalken, 100 cm
Artikel-Nr.:
     479-611224870
Hersteller:
     Spieth
Herst.-Nr.:
     335
EAN/GTIN:
     04044475088855
Suchbegriffe:
Schwebebalken
Sicherheitsauflagematte für Schwebebalken - - Die Sicherheitsauflagematte ist ideal zum Erlernen von neuen und schwierigen Übungselementen. - - Aus Kunstleder - Mit Vliesbezug auf der Lauffläche - Die gesamte Matte ist mit Spezialschaum gepolstert - Innenseite mit Antirutschbelag - Durch Flausch-Klettbandverbindung an fast allen Schwebebalken montierbar - - Lieferbare Ausführungen - 100 cm lang, ca. 1 kg - 200 cm lang, ca. 2 kg - - Schonung der Gelenke - Die Sicherheitsauflagematte ist mit Spezialschaum gepolstert. Dies erhöht die Dämpfung, schont die Gelenke und reduziert das Verletzungsrisiko beim Turnen. Die Auflagematte wird mittels einer Flausch-Klettverbindung auf dem Schwebebalken einfach fixiert. Lieferung ohne Schwebebalken. - - Ideal zum Erlernen von neuen und schwierigen Übungselelementen - Die gesamte Matte ist mit Spezialschaum gepolstert - Bessere Dämpfung - Schonend für die Gelenke - Reduzierung des Verletztungsrisikos
Weitere Suchbegriffe: Turnen, Schwebebalken-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,98*
€ 276,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,95*
€ 268,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,66*
€ 255,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,48*
€ 254,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spieth
336
ab € 383,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG