Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Turnbock mit Holzbeinen Höhenverstellung: 110–170 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611222959
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1222959
EAN/GTIN:
     04044475224024
Suchbegriffe:
Sprungbock
sprungbock

  • Geprüft nach DIN EN 12196
  • Besonders langlebig durch Verwendung von hochwertigen Materialien
  • Korpus mit Spezial-Polsterung zum Schutz vor Verletzungen
  • Mit nicht färbenen Gummifüßen
  • Sicherer Stand durch innovative Bein-Konstruktion mit Alu-Inlett


Sport-Thieme Turnbock mit Holzbeinen – langlebig, stabil und höhenverstellbar
Der Sport-Thieme Turnbock mit Holzbeinen besitzt einen gepolsterten Korpus mit einem Bezug aus hochwertigem Kernrindleder. Die stabile Bein-Konstruktion besteht aus Stahlrohr und massivem Buchenholz. Zusätzlich enthalten die Holzbeine ein Alu-Inlett, wodurch Sie die Höhe des Bocks besonders leicht verstellen können. Mittels 4 Drehknäufen passen Sie diese in 5-cm-Stufen an die individuellen Fähigkeiten der Turnenden an. Dabei können Sie die Höhe – je nach Ausführung des Bocks – von 90 bis 130 cm, 100 bis 150 cm oder 110 bis 170 cm einstellen. Für die Feinjustierung ist 1 Fuß des Bocks mit einem stufenlosen Höhenausgleich ausgestattet.

Für Sicherheit und Komfort beim Turnen
Dieser Bock gibt Ihnen ein besonders sicheres Gefühl beim Turnen: Die Spezial-Polsterung des Korpus schützt Sie beim Überspringen des Bocks vor Verletzungen. Gleichzeitig sorgen die innovativen Füße mit Alu-Inlett für einen sicheren Stand ohne Wackeln. Alle 4 Füße besitzen Gummi-Polster, die den Hallenboden vor Verfärbungen schützen. Damit Sie den Bock leicht zum Einsatzort transportieren können, sind 2 Füße mit Fahrrollen versehen.

Produktdetails:
  • Abmessungen Korpus (LxBxH): 60x35x28 cm
  • Abmessungen je Innenrohr: 35x35 cm
  • Rollen: 2 Fahrrollen

  • Höhenverstellbarkeit : 110-170 cm
  • Material Korpus: Kernrindleder; Spezialpolsterung
  • Material Fußkappen: Gummi
  • Aufstellmaße (kleine Höhe): 90x76 cm
  • Aufstellmaße (große Höhe): 128x119 cm
  • Gewicht: 42 kg
  • Höhenverstellbarkeit Stufen: 5 cm Schritte
  • Höhenverstellung Technik: Drehknauf
  • Material Beine : Stahlrohr; Buchenholz; Aluminium
  • Rollvorrichtung: An den Füßen
  • Zielgruppe: Schule; Verein

Weitere Informationen:
Höhe:
Höhenverstellung: 110–170 cm
Weitere Suchbegriffe: Turnbock, Turngerät, Turn-Böcke, Bock, Turnen-Turnböcke, Metall, Holz, Turngeräte, Bockspringen, Böcke, Turn-Bock, Turnböcke, trainieren-verein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.162,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.305,34*
€ 1.553,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.297,98*
€ 1.544,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.241,77*
€ 1.477,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.204,23*
€ 1.433,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.162,63*
€ 1.383,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1222946
ab € 1.114,59*
Ähnlich
Sport-Thieme
1222933
ab € 1.126,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.