Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Lüneburger Stegel Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611220168
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1220168
EAN/GTIN:
     04044475033251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
Stegel-Set
spiele sets

  • Vielfältige Turn- und Spielmöglichkeiten
  • Ideal für Sporthalle und Schulhof
  • Optimal für ein weiterführendes Geräteturnen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Lüneburger Stegel-Set: Ein Hingucker für Sporthalle und Schulhof
Das Sport-Thieme Lüneburger Stegel-Set besteht aus 1 Paar Holzuntersetzböcken, 1 Satz Schwebebalken, 1 Leiter, 1 Gleitbrett, 1 Paar Malstangen mit Schraubschieber und 1 Hochsprungschnur. Mit unserem Geräteverbund „Lüneburger Stegel“ bieten sich Kindern vielfältige Turn- und Spielmöglichkeiten. Die sehr robusten Elemente des Vielzweck-Turngeräts sind sowohl in der Sporthalle, als auch auf dem Schulhof ideal einsetzbar.

Produktdetails:
  • Schwebebalken LxBxH: 80x80 mm
  • Gleitbrett LxBxH: 175x51 cm
  • Schwebebalken: 400 cm
  • Leiter: 410 cm

  • Einsatzbereich: Schule
  • Länge: 410 cm; 400 cm
  • Farbe: Holz-Natur
  • Material: Holz
  • Größe: 80x80 mm; 175x51 cm
  • Altersempfehlung: ab 6 Jahre
  • Gewicht: 135 kg
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor

Weitere Suchbegriffe: Bewegungsbaustelle, Kinderturnen, Lüneburger, Stegel, Ideal-Vielzweck-Turngerät, Bewegungslandschaft, Turnen, mit, Kindern, Bewegungsbaustellen, Eigene, Fertigung, Bewegungslandschaften, Lüneburgerstegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.207,42*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 2.207,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2.332,97*
€ 2.776,23
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 2.300,10*
€ 2.737,12
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 2.234,34*
€ 2.658,86
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2.212,42*
€ 2.632,78
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 2.207,42*
€ 2.626,83
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.