Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reivo Turnmatten-Set "Safety" mit Transportwagen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611206249
Hersteller:
     Reivo
Herst.-Nr.:
     M9665
EAN/GTIN:
     04044475085106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sportmatten
sportmatten

  • Geschütztes Design/Gemeinschaftsgeschmacksmuster
  • Ideal im Handling für Kinder
  • Turnmatten nach EN 12503-1 Typ 3 gefertigt
  • Geringer Platzbedarf 100x100x80 cm
  • Verschließbare Schutzhülle, gegen unbefugte Nutzung


Reivo Turnmatten-Set "Safety" mit Transportwagen – der kompakte Aufbewahrungswagen
Das Reivo Turnmatten-Set "Safety" mit Transportwagen ist ein Komplett-Set und besteht aus 12 Turnmatten und einem praktischen Aufbewahrungswagen. Die Reivo Turnmatten in den Farben Rot, Blau, Gelb und Grün haben eine Größe von 100x100x6 cm und sind nach EN 12503-1 gefertigt. Sie eignen sich für das Boden- und Geräteturnen mit Kindern von 3-18 Jahren bsonders bei Bodenübungen und Niedersprünge bis zu einer maximalen Fallhöhe von 60 cm. Alle Matten verfügen über das praktische Reivo Fugenklappensystem. Zum Lieferumfang des Reivo Turnmatten-Trolley „Safety“ gehört ebenfalls eine verschließbare Schutzhülle, welche die Matten gegen unbefugtes Benutzen sichert.

Produktdetails zu den Turnmatten:
  • 12 Matten: je 3x Rot, Blau, Gelb und Grün
  • Bezug aus Polygrip Turnmattenstoff mit Narbenstruktur (100 % Polyester)
  • Mattenkern aus Verbundschaum, RG 120
  • Unterseite aus rutschhemmendem Polygrip Turnmattenstoff mit Narbenstruktur (100 % Polyester)

Produktdetails zum Transportwagen:
  • LxBxH: 100x100x80 cm (gefüllt)
  • 4 nichtfärbende Räder ø 10 cm, 2 Räder feststellbar
  • Mattentrolley rundum mit Schutzpolster, um Verletzungen weitestgehend auszuschließen
  • Mit verschließbarer Schutzplane

  • Gewicht: bis 10 kg
  • Produktart: Leichtturnmatte
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Vor- und Grundschule; Kindergarten; Schule; Kindergarten; Schule
  • Anwendungsbereich: Bodenübungen ohne Sprünge
  • Ausstattung: Fugenverschlussklappen
  • Farbe: Grün-Rot-Gelb-Blau
  • Material Oberseite: Polygrip (100 % Polyester); Polygrip (100 % Polyester)
  • Material Unterseite: Polygrip (100 % Polyester); Polygrip (100 % Polyester)
  • Norm: EN 12503-1 Typ 3
  • Länge: 100 cm
  • Breite: 100 cm
  • Stärke: 6 cm
  • Material Kern: Verbundschaum
  • Raumgewicht: RG 120; RG 80

Weitere Suchbegriffe: Mattenwagen, Transportwagen, Turnmatte, Mattentransportwagen, Turnmatten, Kombi, Kinderturnmatte, Kinderturnmatten, Mattenwürfel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.947,54*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.947,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2.156,09*
€ 2.565,75
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 2.127,73*
€ 2.532,00
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 2.035,29*
€ 2.422,00
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.983,57*
€ 2.360,45
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.947,54*
€ 2.317,57
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.