Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Einlegematte für Turnbarren, mit Schwellenpolster, 3-teilig Für ...


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611206050
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3511
EAN/GTIN:
     04044475103183
Suchbegriffe:
Barren
Turnbarren
sport-thieme barren
barren

  • Zum passgenauen Abdecken des Bodenrahmens
  • Verbundschaumfüllung und rutschfester PVC-Turnmattenbezug
  • Platzsparend klappbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Einlegematte für Turnbarren, mit Schwellenpolster: Für mehr Sicherheit beim Gerätturnen
Die Sport-Thieme Einlegematte für Turnbarren, mit Schwellenpolster ist aus 60 mm starkem Schaumverbundkern gefertigt und mit rutschfestem Turnmattenstoff überzogen. Im Bereich der Längsschwellen ist das Polster ca. 5 mm stark. Die Matten sind klappbar und lassen sich problemlos in die Holmengasse des Barrens legen. Dort dienen sie zum Schutz des Turners bei Übungen am Gerät.

Produktdetails:
  • Material Kern: Verbundschaumstoff, RG 120
  • LxBxH: ca. 210x150x6,0/0,5 cm
  • Mit Schaumverbundpolster, ca. 60 mm stark
  • Material Bezug: PVC-Turnmattenüberzug, Blau
  • 3-teilig
  • Lieferung ohne Barren

Unser Tipp:
Wenn Sie den Barren transportieren möchten, klappen Sie die beiden äußeren Mattenteile nach innen. So können Sie den Barren einfach und schnell transportieren, ohne den Mattensatz vorher herauszunehmen.

Sicherheit an erster Stelle
Der Barrenmattensatz dient der Abpolsterung der gesamten Holmengasse sowie der Längsschwellen. Im Bereich der Längsschwellen ist das Polster aus PE ca. 5 mm stark. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen bei jedem Neukauf den Mattensatz gleich mitzubestellen. Lieferung ohne Barren.

Bestellhinweis für andere Barrenmodelle
Vor Auftragsannahme müssen wir die örtlichen Gegebenheiten kennen. Bitte laden Sie vor der Bestellung das PDF "Maßblatt" herunter, füllen dieses aus und senden es per Fax oder Email an uns.

  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Einsatzgebiet: Training
  • Stärke: 6 cm
  • Raumgewicht: RG 120
  • Material Kern: Verbundschaumstoff
  • Farbe: Blau
  • Material Oberseite: PVC-Turnmattenüberzug

Weitere Informationen:
Ausführung:
Für Schulsport (2020-2023), Männer- und Mehrzweckbarren (...
Weitere Suchbegriffe: Barrenmattensatz, Sicherheitsmatte, Bodenrahmenpolster, Einlegematte, Barrenrahmenmatte, Barrenschutzmatte, Barrenschutzmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 383,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 127,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 463,46*
€ 551,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 455,12*
€ 541,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 431,11*
€ 513,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 417,89*
€ 497,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 383,94*
€ 456,89
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3809802
ab € 366,34*
Ähnlich
Sport-Thieme
3809815
ab € 442,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.