Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Turnmatten-Set "Super" mit Transportwagen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611204474
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     M9664
EAN/GTIN:
     04044475085700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
Sportmatten
sportmatten sport-thieme
sportmatten

  • Geschütztes Design/Gemeinschaftsgeschmacksmuster
  • Ideal im Handling für Kinder
  • Turnmatten nach EN 12503-1 Typ 3 gefertigt
  • Geringer Platzbedarf 100x100x80 cm
  • Verschließbare Schutzhülle, gegen unbefugte Nutzung


Sport-Thieme Turnmatten-Set "Super" mit Transportwagen – der kompakte Aufbewahrungswagen
Das Sport-Thieme Turnmatten-Set "Super" mit Transportwagen ist ein Komplett-Set und besteht aus 12 Turnmatten und einem praktischen Aufbewahrungswagen. Die blauen Turnmatten haben eine Größe von 100x100x6 cm und sind nach EN 12503-1 gefertigt. Sie eignen sich für Boden- und Geräteturnen mit Kindern von 3-18 Jahren und lassen sich dank rutschfestem Waffelboden sicher zu einer großen Fläche zusammenlegen. Zum Lieferumfang des Sport-Thieme Turnmatten-Trolley gehört ebenfalls eine Schutzhülle, welche die Matten gegen unbefugtes Benutzen sichert.

Produktdetails zu den Turnmatten:
  • 12 Matten in Blau
  • Bezug rundum aus genopptem Turnmattenstoff, 100 % Polyester
  • Mattenkern aus Verbundschaum, RG 120

Produktdetails zum Transportwagen:
  • 100x100x80 cm
  • 4 nichtfärbende Räder ø 10 cm, 2 Räder feststellbar
  • Mit Schutzplane

  • Mattengröße: 100x100x6 cm
  • Produktart: Leichtturnmatte
  • Einsatzbereich: Verein; Schule
  • Gewicht: ca. 113 kg
  • Farbe: Blau-Gelb
  • Material Unterseite: Turnmattenstoff, genoppt (100 % Polyester)
  • Norm: EN 12503-1 Typ 3
  • Länge: 100 cm
  • Breite: 100 cm
  • Stärke: 6 cm
  • Material Oberseite: Turnmattenstoff, genoppt (100 % Polyester)
  • Material Kern: Verbundschaum
  • Raumgewicht: RG 120

Weitere Suchbegriffe: Matten, Matte, Transportwagen, Turnmatte, Mattentransportwagen, Turnmatten, Etatschluß, Mattenwürfel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.462,67*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 13 Stück (ab € 112,51308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.637,39*
€ 1.948,49
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.606,73*
€ 1.912,01
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.536,59*
€ 1.828,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.496,23*
€ 1.780,51
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.462,67*
€ 1.740,58
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.