Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reivo Turnmatte "Sicher" 200x100x8 cm,Turnmattenstoff Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611192139
Hersteller:
     Reivo
Herst.-Nr.:
     1192139
EAN/GTIN:
     04044475079556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sportmatten
Leichtturnmatte
Trainingsmatte
Turnmatte

  • Für Boden- und Geräteturnen mit Kindern von 3-18 Jahren
  • Ideal zum Erstellen von größeren Turnlandschaften
  • Mit Fugen-Verschlussklappen für sichereres Turnen
  • In 2 Ausführungen und 4 Farben
  • Matte nach EN 12503-1 Typ 3


Die Reivo Turnmatte "Sicher": Die sichere Geräteturnmatte für Kinder und Jugendliche
Die Reivo Turnmatte "Sicher" ist eine super leichte und dennoch strapazierfähige Matte für Boden- und Geräteübungen. Mit ihrem hochwertigen Kern in Sandwichbauweise aus Leicht- und Verbundschaum ist die Sportmatte äußerst elastisch. Obendrein bietet sie Ihnen ausreichend Festigkeit für einen sicheren Stand. Die Reivo Kombi-Turnmatte „Sicher“ ist in 2 Ausführungen lieferbar: Mit Bezug aus genopptem Turnmattenstoff (100 % Polyester) oder Bezug aus Polygrip Turnmattenstoff (100 % Polyester) mit Narbenprägung. Dank der praktischen Fugenverschlussklappen verbinden Sie die Trainingsmatte ganz leicht mit anderen Matten. So wird ein Auseinanderrutschen einzelner Turnmatten verhindert. Sehr einfach im Handling: Durch das geringe Eigengewicht können selbst Kinder die Turnmatten transportieren.

Produktdetails:
  • Stauchhärte: ca. 18,0 Kilopascal
  • Reißfestigkeit: 2500 N, Stärke: 600 g/m²
  • Oberseite: Genoppter Turnmattenstoff (100 % Polyester) bzw. Polygrip Turnmattenstoff (100 % Polyester) mit Narbenprägung
  • Unterseite: Genoppter Turnmattenstoff (100 % Polyester) bzw. Polygrip Turnmattenstoff (100 % Polyester)
  • Kern: Sandwich aus Leicht- und Verbundschaum (RG 120)
  • Mit verdecktem Reißverschluss
  • Inkl. Fugen-Verschlussklappen und Klettverschluss
  • Farben: Blau, Gelb, Grün und Rot

Maße (LxBxH) und Gewichte:
  • 150x100x6 cm, ca. 10 kg
  • 150x100x8 cm, ca. 12 kg
  • 200x100x6 cm, ca. 13 kg
  • 200x100x8 cm, ca. 16 kg

  • Gewicht: bis 20 kg
  • Produktart: Leichtturnmatte
  • Anwendungsbereich: Niedersprünge; Bodenübungen; Geräteturnen
  • Einsatzbereich: Verein; Schule
  • Ausstattung: Mit Lederecken und Tragegriffen; Fugenverschlussklappen
  • Farbe: Blau
  • Material Unterseite: Turnmattenstoff, genoppt (100 % Polyester)
  • Norm: EN 12503-1 Typ 3
  • Länge: 200 cm
  • Breite: 100 cm
  • Stärke: 8 cm
  • Material Kern: Leicht- und Verbundschaum
  • Material Oberseite: Turnmattenstoff, genoppt (100 % Polyester)
  • Raumgewicht: RG 120

Weitere Informationen:
Größe:
200x100x8 cm
Farbe:
Turnmattenstoff Blau
Weitere Suchbegriffe: sportmatten 200x80, sportmatten, reivo leichtturnmatte, Matten, Matte, Bodenturnmatten, Bodenturnmatte, Sportmatte, Turnmatten, Reivo, Fallschutzmatte, mit, Klett, Fallschutzmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,46*
€ 463,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,53*
€ 457,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,39*
€ 434,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,29*
€ 425,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,31*
€ 383,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reivo
1191833
ab € 289,30*
Ähnlich
Reivo
1191875
ab € 289,49*
Ähnlich
Reivo
1191921
ab € 288,47*
Ähnlich
Reivo
1191963
ab € 288,59*
Ähnlich
Reivo
1192100
ab € 288,72*
Ähnlich
Reivo
1191846
ab € 307,94*
Ähnlich
Reivo
1191888
ab € 309,79*
Ähnlich
Reivo
1191934
ab € 308,00*
Ähnlich
Reivo
1191976
ab € 308,25*
Ähnlich
Reivo
1192113
ab € 307,36*
Ähnlich
Reivo
1191859
ab € 309,97*
Ähnlich
Reivo
1191891
ab € 307,56*
Ähnlich
Reivo
1191947
ab € 307,69*
Ähnlich
Reivo
1191989
ab € 307,54*
Ähnlich
Reivo
1192126
ab € 308,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.