Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

John Halfball "Plus"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611190003
Hersteller:
     John
Herst.-Nr.:
     30999HalfballPlus
EAN/GTIN:
     04006149309994
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

  • Fördert aufrechtere Haltung durch Ballform
  • Verbesserung der Koordination und des Gleichgewichts
  • Aktivierung der Tiefenmuskulatur
  • Bauchmuskel- und Rückentraining
  • Weiches bewegliches Sitzkissen


Der Halfball "Plus" – Tolles Fitnesskissen im peppigen Design
Halfball "Plus" ist ein gewölbter Halbball und auf einer rutschfesten Unterlage befestigt. Er besteht aus PVC und hat eine Höhe von 15,5 cm. Der apfelgrüne Sitzball hat einen Durchmesser von 40 cm und eine größere Sitzfläche als herkömmliche Sitzkissen. Durch das Regulieren der Luftmenge kann das Trainingslevel gesteigert werden. Einfach Luft aus dem Ball nehmen und schon haben Sie beim Training einen größeren Wackeleffekt und trainieren damit auch die Tiefenmuskulatur. Inkl. Luftpumpe und Trainingsposter

  • Max. Belastbarkeit: 120 kg
  • Durchmesser: 40 cm
  • Material: Ruton
  • Farbe: Grün
  • Zielgruppe: Erwachsene; Kinder
  • Maße: ø 40 cm
  • Anwendungsbereich: Kopf- und Halswirbelsäule; Bauch; Rücken; Wirbelsäule
  • Füllung: Luft
  • Gewicht: 1,4 kg

Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, balance kissen, Seniorensport, Senioren-Sport, Balancekreisel, Rückentraining, Sitzkissen, Senioren-Training, Fitnessball, Fitnesskissen, Ballkissen, Balance, Kissen, Seniorengymnastik, Senioren, Fitness, Gesundheitssport, Firmenfitness
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.