Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Badmintonnetz "Training" Für Pfosten in Bodenhülsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611166907
Hersteller:
     Huck
Herst.-Nr.:
     6072-06
EAN/GTIN:
     04044475138970
Suchbegriffe:
Badminton
Federballspiel
Badminton-Netze
huck badminton-netze

  • Trainingsnetz mit Turnierabmessungen
  • Für stationäre oder mobile Pfosten
  • Ohne Badminton-Pfosten
  • Zertifiziert durch TÜV Austria
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Produktdetails:
  • Material: Polypropylen (PP)
  • BxH: 602x76 cm
  • Stärke: ca. 1,2 mm
  • Maschenweite ca. 18 mm
  • Farbe: Schwarz

Ausführungen:
  • Für stationäre Pfosten in Bodenhülsen: Kevlar-Seil 6,60 m lang
  • Für mobile Pfosten: Kevlar-Seil 8 m lang

Weitere Informationen:
Ausführung:
Für Pfosten in Bodenhülsen
Weitere Suchbegriffe: badminton netze, Badminton-Zubehör, Trainingsnetz, Netze-Badminton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Huck
6073-06
ab € 40,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.