Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketball-Zielbrett "Stahldrahtgewebe" 120x90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611164608
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     KS Gitterrost
EAN/GTIN:
     04044475269407
Suchbegriffe:
Basketball-Zielbretter
Street-Basketball
Streetbasketball
basketball zielbretter

  • Geräuschentwicklung erheblich reduziert
  • Ideal für Spiel- und Sportplätze in Wohngebieten
  • Geringe Windlast und verstärkte Schraubenaufnahme
  • Zertifiziert durch TÜV Austria
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Basketball-Zielbrett "Stahldrahtgewebe": standfest bei Wind und Wetter
Das Sport-Thieme Basketball-Zielbrett "Stahldrahtgewebe" ist verzinkt und damit korrosionsgeschützt. Das Gewebe ist 50 mm stark und damit besonders robust, was das Board ideal für den Einsatz in öffentlichen Räumen macht. Durch das offene Gitter ist die Windlast deutlich reduziert und auch die Geräuschentwicklung beim Aufprall des Balles an das Basketball-Board fällt merklich geringer – ideal für Spiel- und Sportplätze in Wohngebieten.

Produktdetails:
  • Bohrabstände der Platte zur Korbbefestigung 110x90 mm
  • Bohrungen (ø): 13 mm

  • Board-Größe: 120x90 cm
  • Material: Stahldrahtgewebe
  • Einsatzbereich: Training; Freizeit
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Zielgruppe: Jugendliche; Erwachsene
  • Bohrung vorhanden: Ja
  • Eigenschaften: Reduzierte Geräuschentwicklung; Geringe Windlast
  • Breite: 90 cm
  • Länge: 120 cm
  • Gewicht: 23 kg
  • Material Spielfläche: Stahldrahtgewebe
  • Stärke: 50 mm
  • Farbe Board: Silber

Weitere Informationen:
Maße:
120x90 cm
Weitere Suchbegriffe: Basketball, Zielbrett, Ziel-Bretter, Zielbretter, Basketballbrett, Basketballbretter, Basketballzielbretter, Basketballzielbrett, Basketballerbrett, Gitterzielbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,62*
€ 439,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,68*
€ 433,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,97*
€ 404,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,23*
€ 395,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1164611
ab € 422,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.