Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketball-Set Mit Sicherheitsnetzbefestigung


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611161915
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1161915
EAN/GTIN:
     04044475058209
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
Street-Basketball
Streetbasketball
street basketball

  • Jetzt kann der Spielbetrieb zeitlich gesteuert werden
  • Korb kann ohne Hilfsmittel aus der Halterung genommen werden
  • Bestehend aus Korb, Halterung und Netz
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Einfaches Anbringen und Abnehmen des Korbes


Sport-Thieme Basketball-Set: Korb und Netz im Überblick
Das Sport-Thieme Basketball-Set besteht aus einem Basketballkorb und einem Basketballnetz. Der Basketballkorb "Standard" ist aus massivem Stahl gefertigt und hat einen Durchmesser (Innen) von 45 cm. Für die Befestigung des Netzes können Sie zwischen Netzösen und Sicherheitsnetzbefestigung wählen. Zusätzlich erhalten Sie ein geflochtenes, 6 mm starkes Nylon-Netz. Es ist wetterfest, nach internationaler Vorschrift gefertigt und hat eine 12-Punkt-Aufhängung.

Zum Lieferumfang gehören:
  • 1 Basketballkorb „Standard“
  • 1 Basketballnetz aus Nylon
  • 1 Halterung

  • Einsatzbereich: Schulen; Vereine; Privat
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Sicherheitsnetzbefestigung
Weitere Suchbegriffe: Basketball-Körbe, Basketball-Sets, Korb-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,62*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 99,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 126,67*
€ 150,74
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 125,92*
€ 149,84
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 120,74*
€ 143,68
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 115,26*
€ 137,16
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 99,62*
€ 118,55
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1161902
ab € 90,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.