Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketball-Zielbrett "MDF" 90x60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611161234
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1161234
EAN/GTIN:
     04044475138505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basketball-Zielbretter
Street-Basketball
Streetbasketball
basketball zielbretter

  • Mit Vollholzkern
  • Beidseitig weiß beschichtet
  • Mit versiegelten Kanten
  • Zertifiziert durch TÜV Austria
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Basketball-Zielbrett "MDF" für die Sporthalle.
  • Zielbrett aus Holzwerkstoff MDF 21 mm stark
  • Beidseitig weiß beschichtet
  • Mit versiegelten Kanten
  • Ohne Korbausschnitt
  • Vorschriftsmäßige Linierung (90x60 cm nur mit Außenlinierung)
  • Schwarze Markierungslinien
  • Nur im Innenbereich verwendbar

  • Board-Größe: 90x60 cm
  • Material: MDF (Holzwerkstoff)
  • Einsatzbereich: Training; Freizeit
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Zielgruppe: Kinder; Jugendliche
  • Bohrung vorhanden: Nein
  • Bohrung nach DIN 7899: Nein
  • Farbe Board: Weiß
  • Stärke: 21 mm
  • Breite: 60 cm
  • Material Spielfläche: MDF
  • Gewicht: 8 kg
  • Länge: 90 cm

Weitere Informationen:
Stärke:
21 mm
Maße:
90x60 cm
Weitere Suchbegriffe: Basketball-Zielbrett, Basketball, Zielbrett, Ziel-Bretter, Zielbretter, Übungsbrett, Basketball-Übungsbrett, Basketball-Übungsbretter, Übungsbretter, Basketballbrett, Baskettballzielbrett, Basketballbretter, Basketballzielbretter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1161205
ab € 218,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.