Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Volleyball Trainingsnetz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von SPORT-THIEME
Volleyball Trainingsnetz
Artikel-Nr.:  479-611157505
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4044475138048
Suchbegriffe:
Volleyballnetze
Volleyball Trainingsnetz. Topp-Trainingsnetz, zur Schnellmontage an den 4 Ecken mit einer je 50 cm langen Gummischnur versehen, lässt sich in Sekunden an jedem Pfosten montieren. Es besteht aus 2,50 mm starkem Polyäthylen, ist ca. 10 m lang und hat eine Höhe von 60 cm. Maschenweite ca. 3 cm. Verkaufseinheit: Stück
... > Ballsport > Volleyball > Volleyballnetze & Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Volleyball-Netze, Zubehör, Netze-Volleyball
Angebote (1)
Versand
Netto
SPORT-THIEME
€ 5,38*
€ 36,13*
Preise von SPORT-THIEME
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von SPORT-THIEME
Versand von SPORT-THIEME
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,38*
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von SPORT-THIEME
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG