Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Volleyball Trainingsnetz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von SPORT-THIEME
Volleyball Trainingsnetz
Artikel-Nr.:  479-611157404
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4044475138031
Suchbegriffe:
Volleyballnetze
Volleyball Trainingsnetz. Besteht aus 2 mm starkem Polyäthylen, 9,50 m lang, 1 m hoch mit Kunststoffseil. Maschenweite ca. 10 cm. O. Abb. Verkaufseinheit: Stück
... > Ballsport > Volleyball > Volleyballnetze & Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Volleyball-Netze, Zubehör, Spielpfosten-System, Netze-Volleyball
Angebote (1)
Versand
Netto
SPORT-THIEME
€ 5,38*
€ 33,53*
Preise von SPORT-THIEME
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von SPORT-THIEME
Versand von SPORT-THIEME
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,38*
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von SPORT-THIEME
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG