Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Beachvolleyballpfosten "Stabil"


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611156414
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1156414
EAN/GTIN:
     04044475072786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beachvolleyball-Pfosten
Beachvolleyballpfosten
Beach
Volleyball-Pfosten

  • Serienmäßig mit Diebstahlsicherung
  • Keine seitlichen Spannschnüre erforderlich
  • Mit angeschweißten Netzösen zur Netzaufnahme
  • Lieferung ohne Netz
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Beachvolleyballpfosten "Stabil": Mit Diebstahlsicherung
Die Sport-Thieme Beachvolleyballpfosten "Stabil" sind superstabile Pfosten. Sie sind aus feuerverzinktem Stahlrohr gefertigt und zum Einbetonieren. Für diese Pfosten sind keine seitlichen Spannschnüre erforderlich. Im Lieferumfang ist eine Diebstahlsicherung enthalten.

Weitere Details:
  • Profil: 150x150 mm
  • Aus feuerverzinktem Stahlrohr
  • Netzbefestigung: Netzösen
  • Länge: 290 cm
  • Einstecktiefe: 50 cm
  • Inklusive 2 Spannschlösser
  • Komplett mit 2 Bodenhülsen, nach VOB DIN 18360
  • Netzhöhe 2,24 m, nicht verstellbar

  • Einsatzbereich: Schul- und Vereinssport; Beachsport; Beachsport; Schul- und Vereinssport
  • Profil: 150x150 mm
  • Pfostenausführung: Zum Einstellen in Bodenhülsen
  • Ausführung: Feuerverzinkt
  • Länge: 290 cm
  • Einstecktiefe: 500 mm
  • Gewicht: 94 kg
  • Netzspannung: Spannschlösser

Weitere Suchbegriffe: Volleyballspielpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 809,72*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 809,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 914,99*
€ 1.088,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 906,70*
€ 1.078,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 873,61*
€ 1.039,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 847,83*
€ 1.008,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 809,72*
€ 963,57
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.