Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Beachhandball-Tor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611152106
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     50290
EAN/GTIN:
     04044475137140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beach
Beachhandball
Funsport
Strand-Handball

  • Komplett mit Spezialbodenhülsen zum Eingraben
  • Inkl. 60 System-Sicherheits-Netzhaltern
  • Ohne Netz
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Produktdetails:
  • Pulverbeschichtet
  • Größe LxB: 3x2 m
  • Tortiefe oben: 80 cm
  • Inkl. 60 Netzhaltern
  • Farbe: Gelb

Netzempfehlungen:
Beach-Handball-Tornetz 3x2 m
  • 4 mm Polypropylen
  • Grün
  • Tortiefe oben 80 cm
  • Tortiefe unten 100 cm

Beach-Handball-Tornetz 3x2 m
  • 4 mm Polypropylen inkl. Spannleine
  • Gelb, im Bereich Beach-Handball werden immer mehr gelbe Tornetze verwendet
  • Tortiefe oben 80 cm
  • Tortiefe unten 100 cm
  • Nach DIN EN 749

Zubehörempfehlung:
Beach-Handball-Spielfeldabgrenzung
  • Fun, Größe 27x12 m/25 mm
  • Wettkampf, Größe 27x12 m/50 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.059,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.250,72*
€ 1.488,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.166,46*
€ 1.388,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.131,67*
€ 1.346,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.100,77*
€ 1.309,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.059,80*
€ 1.261,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.