Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Mini-Fußballtor klappbar 90x60x70 cm, ca. 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611151712
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     D/6050-Y
EAN/GTIN:
     04044475137089
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor sport-thieme
fußballtor

  • Für draußen und drinnen geeignet
  • Geringes Gewicht
  • Mit Erdanker zur Befestigung im Rasen
  • Leicht transportabel
  • Mit Gumminpuffer zum Schutz Ihres Hallenbodens


Sport-Thieme Mini-Fußballtor: Klappbar, leicht, robust
Das klappbare Sport-Thieme Mini-Fußballtor ist aus pulverbeschichtetem Stahlrohr gefertigt und hat ein robustes Netz aus Polypropylen, das mit der speziellen umlaufenden Netzstange ständig verbunden ist. Ob als Trainingstor beim Fußball und Streethockey oder bei den Funsportarten Beachfußball und Beachhandball! – das Tor macht alles mit. Dank des geringen Gewichts und der speziellen Klappmechanik lässt sich das Minitor einfach zusammenklappen und platzsparend transportieren. Im Lieferumfang enthalten sind ebenfalls Erdanker zur Befestigung im Rasen, sowie Saugnapfhalter für sicheren Halt auf glatten Hallenböden.

Produktdetails:
  • Material Rahmen: Stahlrohr, pulverbeschichtet
  • Material Netz: Polypropylen
  • Lieferbare Größe: 90x60x70 cm und 135x100x110 cm
  • Rohrdurchmesser: 25 mm
  • Materialstärke (Stahlrohr): 1,5 mm

  • Torverarbeitung: Vollverschweißt
  • Netz-Maschenweite: 4,5 cm
  • Material Netz: Polypropylen
  • Tortiefe unten: 0,70 m
  • Gewicht: 5 kg
  • Netzfarbe: Gelb
  • Profil Torrahmen: Rundrohr (ø 25 mm)
  • Profil Netzbügel: Rundrohr (ø 25 mm)
  • Profil Bodenrahmen: Rundrohr (ø 25 mm)
  • Netzaufhängung: Bodenlanger Netzbügel
  • Bauart: Frei stehend
  • Material Tor: Stahlrohr
  • Ausführung Netzbügel: Anklappbar
  • Tortiefe oben: 0,16 m
  • Netzbefestigung: Nylonschnüre
  • Torgröße: 0,60x0,90 m
  • Inkl. Netz: Ja

Weitere Informationen:
Ausführung:
90x60x70 cm, ca. 5 kg
Weitere Suchbegriffe: Mini-Tore, Minitore, Minitor, Tore, Fußball-Kleintore, Rummenigge, wmshopfan, wmshopplatz, Mini-Trainingstore, Training, Trainingstore, Trainingstor, Bewegte, Schule, Schulhofspiele, Pause, Mini-Tor, Extrablatt, ZWB1515, Schulsportbedarf, Kinder, Hockeytore, Mini-Handballtore, Hockeygoal, Weihnachten18Kinder, klappfussballtore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,00*
€ 199,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,18*
€ 181,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,99*
€ 166,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
D6175-Y
ab € 192,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.