Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Korbballständer "Schwenkbar"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611147230
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1147230
EAN/GTIN:
     04044475138185
Suchbegriffe:
Korbball-Einrichtungen
Korbballeinrichtungen
Korbball-Korb
Korbball

  • Multifunktionaler Einsatz: Korbball-Einrichtung drehbar
  • Individuell verstellbare Höhe: stufenlos von 160–250 cm
  • Lieferung ohne Netz
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport Thieme Korbballständer "Schwenkbar" mit drehbarem Korb- Für den Schul- und Breitensport
Den praktischen Sport-Thieme Korbballständer "Schwenkbar" können Sie dank der drehbaren Korball-Einrichtung multifunktional einsetzen. So lassen sich verschiedenste Ballspiele mit dem Gerät ausprobieren. Dank der stufenlos verstellbaren Höhe von 160–250 cm, haben Sie die Möglichkeit, die flexible Korbeinrichtung für Ihre individuellen Zwecke zu nutzen.

Produktdetails:
  • Material: Verzinkter Ständer aus Stahlrohr
  • ø (Korb): 55 cm
  • ø (außen): 58 cm
  • Gewicht: ca. 20 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,92*
€ 466,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,26*
€ 402,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,86*
€ 372,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,46*
€ 358,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,59*
€ 337,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.