| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611139280 Herst.-Nr.: S/1009-OR EAN/GTIN: 04044475216661 |
| |
|
| | |
| - Für Kinder und Erwachsene
- Geschlossene Fußeinschlupf und eine verstärkte Blattkonstruktion
- Lange Haltbarkeit durch hohen Latexanteil
- Absolut Chlorwasserbeständig
- Im Salzwasser schwimmend
Sport-Thieme Schwimmflossen: Extrem lange Haltbarkeit – ideal für Schulen und VereineMit unseren Sport-Thieme Schwimmflossen liegen Sie immer perfekt im Wasser. Der geschlossene Fußeinschlupf garantiert einen sicheren und festen Halt. Die verstärkte Blattkonstruktion sorgt für einen guten Vortrieb und ein höheres Tempo beim Schwimmen. Durch den hohen Latexanteil bei der Herstellung haben unsere hochwertigen Universalflossen eine extrem lange Haltbarkeit. Die Sport-Thieme Schwimmflossen sind chlorwasserbeständig und daher auch besonders gut für den intensiven Gebrauch in Hallen- und Freibädern geeignet. - Einsatzbereich: Schnocheln; Tauchen; Schwimmtraining; Schnocheln; Schwimmtraining; Tauchen
- Flossenblatt: Lang
- Material: Gummi; Latex
- Farbe: Orange
- Für Schuhgröße: 46-48
- Länge: 49 cm
- Zielgruppe: Erwachsene
- Gewicht: 1,22 kg/Paar; 1,22 kg/Paar
Weitere Informationen: | | Farbe: | Orange | Größe: | 46–48 | Länge: | 49 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trainingsflossen, Flossen, Latexflossen, Flosse, Schwimmflosse, Trainingsflosse, Taucherflosse, Taucherflossen, Russenflosse, Russenflossen, Flossenschwimmen, Tauchflosse, Tauchflossen, Gummiflosse, Gummiflossen, Gummischwimmflosse, Gummischwimmflossen, Kraulflosse, Kraulflossen, Entenflosse, Entenflossen, Kinderschwimmflosse, Kinderschwimmflossen, Schnorchelausrüstung, Weihnachten18KleineGeschenke, Weihnachten18Kinder, Dauerbrenner |
| | |
| |