Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Schwimmflossen 36 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611139222
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     S/1003-OR
EAN/GTIN:
     04044475216609
Suchbegriffe:
Schwimmflossen
schwimmflossen

  • Für Kinder und Erwachsene
  • Geschlossene Fußeinschlupf und eine verstärkte Blattkonstruktion
  • Lange Haltbarkeit durch hohen Latexanteil
  • Absolut Chlorwasserbeständig
  • Im Salzwasser schwimmend


Sport-Thieme Schwimmflossen: Extrem lange Haltbarkeit – ideal für Schulen und Vereine
Mit unseren Sport-Thieme Schwimmflossen liegen Sie immer perfekt im Wasser. Der geschlossene Fußeinschlupf garantiert einen sicheren und festen Halt. Die verstärkte Blattkonstruktion sorgt für einen guten Vortrieb und ein höheres Tempo beim Schwimmen. Durch den hohen Latexanteil bei der Herstellung haben unsere hochwertigen Universalflossen eine extrem lange Haltbarkeit. Die Sport-Thieme Schwimmflossen sind chlorwasserbeständig und daher auch besonders gut für den intensiven Gebrauch in Hallen- und Freibädern geeignet.

  • Einsatzbereich: Schnocheln; Tauchen; Schwimmtraining; Schnocheln; Schwimmtraining; Tauchen
  • Flossenblatt: Lang
  • Material: Gummi; Latex; Gummi; Latex
  • Farbe: Orange
  • Für Schuhgröße: 34-35
  • Länge: 36 cm
  • Zielgruppe: Kinder
  • Gewicht: 520 g/Paar; 520 g/Paar

Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Größe:
34–35
Länge:
36 cm
Weitere Suchbegriffe: trainingsflossen, Flossen, Latexflossen, Flosse, Schwimmflosse, Trainingsflosse, Taucherflosse, Taucherflossen, Russenflosse, Russenflossen, Flossenschwimmen, Tauchflosse, Tauchflossen, Gummiflosse, Gummiflossen, Gummischwimmflosse, Gummischwimmflossen, Kraulflosse, Kraulflossen, Entenflosse, Entenflossen, Kinderschwimmflosse, Kinderschwimmflossen, Schnorchelausrüstung, Weihnachten18KleineGeschenke, Weihnachten18Kinder, Dauerbrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 15,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,38*
€ 31,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,79*
€ 30,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,64*
€ 29,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,51*
€ 25,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,02*
€ 25,01
pro Paar
ab 25 Paar
€ 19,85*
€ 23,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,82*
€ 18,83
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
S/1001-
ab € 14,68*
Ähnlich
Sport-Thieme
S/1002
ab € 14,77*
Ähnlich
Sport-Thieme
S/1005
ab € 17,26*
Ähnlich
Sport-Thieme
S/1004
ab € 15,99*
Ähnlich
Sport-Thieme
S/1006-OR
ab € 17,41*
Ähnlich
Sport-Thieme
S/1007
ab € 18,71*
Ähnlich
Sport-Thieme
S/1008
ab € 19,19*
Ähnlich
Sport-Thieme
S/1009-OR
ab € 20,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.