| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611139004 Herst.-Nr.: 10686 EAN/GTIN: 04044475165501 |
| |
|
| | |
| - Ideal für Tauchübungen der DLRG und Wasserwacht
- Aus hochwertigem Gummi
- Für Tauchbecken und Schwimmbad geeignet
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Tauchring "DLRG" – perfekt für TauchübungenDer Tauchring "DLRG" ist ein hochwertiges Trainingsmittel für Tauchübungen der DLRG und Wasserwacht. Aufgrund seiner Größe und dunklen Farbe fällt der Ring im Wasser sehr gut auf und lässt sich problemlos aus dem Wasserholen. Der Tauchring "DLRG" mit einem Gewicht von 5 kg ist obendrein Bestandteil bei Prüfungen, wie dem Deutschen Rettungsschwimmabzeichen oder den Bundejugendspielen (Mehrkampf). - Produktart: Tauchring
- Gewicht: 5 kg
- Durchmesser Innen: 18 cm
- Durchmesser Außen: 31 cm
- Material: Gummi
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tauchreifen, Tauch-Ringe, Tauch-Ring, Tauchringe, DRLG, Tauchgegenstand, Tauchgegenstände |
| | |
| |