Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme® Schwimmgürtel, Bis 60 kg, 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sport-Thieme® Schwimmgürtel, Bis 60 kg, 6-teilig
Sport-Thieme® Schwimmgürtel, Bis 60 kg, 6-teilig
Artikel-Nr.:
     479-611133149
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     S/5220-TH
EAN/GTIN:
     04044475114240
Suchbegriffe:
Aquafitness-Gürtel
Schwimmgürtel
aquafitness-gürtel
Fest, sicher und bequem Der Sport-Thieme Schwimmgürtel - Der Sport-Thieme Schwimmgürtel eignet sich ideal für Schwimmschulen oder den Schwimmunterricht in der Schule. Durch die stufenlose Verstellbarkeit des Gürtels sitzt dieser immer fest, sicher und bequem. Mithilfe des Klickverschluss wird ein schnelles An- und Ausziehen des Gurtes gewährleistet. - - Weitere Details zum Sport-Thieme Schwimmgürtel - Material Schwimmer Plastazote - Material Gurt 100 Polypropylen - Gurtlänge 140 cm - Verschluss Klickverschluss - Farbe Schwimmer Blau-Weiß - Farbe Gurt Blau - - Lieferbare Ausführungen - Schwimmgürtel für Personen ab 15 bis 30 kg 4 Schwimmer, ca. 100 g - Schwimmgürtel für Personen ab 30 bis 60 kg 6 Schwimmer, ca. 150 g - Erhältlich in zwei Ausführungen für Schwimmschüler bis 30 kg oder 60 kg - Perfekt für Schwimmschulen oder zum Schwimmen lernen in der Schule - Weite stufenlos verstellbar – Sitzt immer fest, sicher und bequem - Sichere Schwimmhilfe: Entspricht EN 13138-1: 2008 - TÜV-Geprüfte Sicherheit
Weitere Suchbegriffe: Schwimmen, Gürtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,95*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
KB008
ab € 15,39*
Ähnlich
Sport-Thieme
S/5110-PA 4-teilig
ab € 16,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG